Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Relaxdays Balkon Hängetisch, klappbar, 3-Fach höhenverstellbar, Tischplatte in Rattanoptik, B x T: 59,5 x 36 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035754_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035754_0
EAN/GTIN:
     4052025357542
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Der weiße Balkon-Hängetisch ist 3-fach höhenverstellbar und mit 2 Getränkehaltern ausgestattet. Er bietet Platz für 2 Personen und kann einfach am Geländer eingehängt werden. Der Klapptisch hat eine hochwertige Kunststoff-Tischplatte in cooler Rattan-Optik. Diese ist einfach feucht abwischbar. Das Metallgestell sorgt für Stabilität: der Hängetisch kann bis 20 kg belastet werden. Dank Klapp-Funktion wird das Balkontischchen zum echten Platzsparer und eignet sich besonders für schmale Balkone.

Balkon Hängetisch im Detail
- Balkontisch aufgebaut (inkl. Gestell) H x B x T: ca. 83 x 60 x 57 cm
- Eingeklappte Tiefe nur ca. 4 cm
- Tischplatte B x T: ca. 59,5 x 36 cm
- Für Geländer mit einer Stärke von ca. 6 bis 14,5 cm
- Tischplatte beginnt unter Geländer bei ca. 22,5; 28 oder 33,5 cm
- Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Farbe: Weiß

Praktisches Balkontischen in Weiß
- Schnell und einfach über das Geländer hängen und bei Bedarf ausklappen
- Tischplatte besteht aus hochwertigem Kunststoff in Rattan-Optik
- Ideale Ablagefläche für Ihren Balkon - Zum Kaffeetrinken oder Lesen
- Tischplatte mit 2 praktischen Ablagen für Becher oder Tassen
- Robustes Metallgestell mit Stützen für die Tischplatte
- Einstellbarer Abstandhalter zur Stabilisierung des Tischs

Lieferumfang
- 1x Hängetisch vormontiert
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.79 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
57 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Balkon Hängetisch, Relaxdays Balkon Hängetisch, ..., balconyhangingtable, balcony hangingtable, balconyhanging table, balcony-hangingtable, balconyhanging-table, balcony hanging table, balcony-hanging-table, balconyhangingtables, balcony hangingtables, balconyhanging tables, balcony-hangingtables, balconyhanging-tables, balcony hanging tables, balcony-hanging-tables, balconytable, balcony table, balcony-table, balconytables, balcony tables, balcony-tables, balkoneinhängetisch, balkon einhängetisch, balkoneinhänge tisch, balkon-einhängetisch, balkoneinhänge-tisch, balkon einhänge tisch, balkon-einhänge-tisch, balkoneinhängetische, balkon einhängetische, balkoneinhänge tische, balkon-einhängetische, balkoneinhänge-tische, balkon einhänge tische, balkon-einhänge-tische, balkongeländerhängetisch, balkon geländerhängetisch, balkongeländer hängetisch, balkon-geländerhängetisch, balkongeländer-hängetisch, balkon geländer hängetisch, balkon-geländer-hängetisch, balkongeländerhängetische, balkon geländerhängetische, balkongeländer hängetische, balkon-geländerhängetische, balkongeländer-hängetische, balkon geländer hängetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.