Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Schmuckständer "Eiffelturm" in Roségold - (H)47 cm 10035797_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035797_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035797_259
EAN/GTIN:
     4052025895334
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter

Mit diesem Schmuckaufhänger gehören verhedderte Halsketten der Vergangenheit an. Der Schmuckständer aus Metall bietet auf 17 Haken Platz für unterschiedlich lange Ketten. Aber auch Ringe, Armreifen und Uhren lassen sich übersichtlich auf den 2 Ablagen der Schmuckhalterung verstauen. Dank der außergewöhnlichem Optik in Form des Pariser Eiffelturmes, ist der Kettenbaum das ideale Wohnaccessoire für alle Frankreich-Fans.

Schmuckständer Eiffelturm im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 47 x 21 x 21 cm
- Große Ablage (innen) H x B x T: ca. 2 x 13,5 x 13,5 cm
- Kleine Ablage (innen) H x B x T: ca. 1,5 x 6,5 x 6,5 cm
- Abstand zw. Ablagen: ca. 10 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Eisen
- In verschiedenen Farben

Dekorativer Schmuckhalter aus Metall
- 17 Haken zum Aufhängen von Ketten und Armbändern
- Besonderes Design in Form des Pariser Eiffelturms
- Schützt Halsketten vor lästigem Verheddern
- 2 quadratische Ablagen für Uhren und Ringe
- Perfekte Geschenkidee für Frankreich-Liebhaber

Lieferumfang
- 1x Schmuckständer in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
21 cm
Breite:
21 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, schmuck etui, halskettenaufbewahrung, halskettenständer, jewellery-holder, jewellery-stand, jewelry-organizer, jewelry-stand, kettenaufbewahrung, kettenaufhänger, kettenbaum, kettenhalter, kettenhalterung, kettenorganizer, kettenständer, necklace-holder, schmuckaufbewahrung, schmuckaufbewahrungssystem, schmuckaufhänger, schmuckbaum, schmuckhalter, schmuckhalterung, schmuckorganizer, schmuckständer, halskettenständer-schmuck, kettenhalter-schmuck, kettenständer-rosegold, kettenständer-schmuck, kettenständer-schmuck-rosegold, schmuckhalter-eiffelturm, schmuckständer-groß, schmuckständer-kupfer, schmuckständer-mädchen, schmuckständer-metall, schmuckständer-rosegold, schmuckständer-silber, schmuckständer-gold, 50-cm-hoch, 50-cm-höhe, cool, eiffelturm, für-ketten, groß, mädchen, metall, rosegold, schmuck, silber, turm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.