Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Weinregal in Schwarz - 9 Flaschen 10035806_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035806_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035806_0
EAN/GTIN:
     4052025358068
Suchbegriffe:
Wein-Regal
Weinflaschen-Regal
Weinflaschenregal
Weinregal
Dieser Flaschenständer ist ein Muss für alle Weinliebhaber! Mit Platz für 9 Flaschen können Sie Ihre liebsten Sorten stilvoll präsentieren und haben immer eine Flasche Wein zur Hand, wenn Sie Besuch empfangen oder sich abends ein Glas gönnen wollen. Mit seinem modernen Industrial Design ganz in Schwarz macht das Weinflaschenregal sowohl in der Küche als auch im Wohnzimmer oder der Hausbar eine gute Figur. Dabei werden die Weinflaschen liegend gelagert, sodass die Korken nicht austrocknen.

Weinregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30,5 x 27,5 x 20 cm
- Flaschenhalterung H x B x T: ca. 8,5 x 8 x 20 cm
- Bodenabstand: ca. 2,5 cm
- Traglast: max. 10 kg
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Getränkeregal zur Weinaufbewahrung
- Weinhalterung mit Platz für 9 handelsübliche Weinflaschen
- Stilvolle und elegante Präsentation Ihrer Weinflaschen
- Aromaschutz: Liegende Lagerung verhindert Austrocknen des Korkens
- Moderne Optik dank geradlinigem Design ganz in Schwarz
- Stehendes Regal für Wohnzimmer, Küche, Bar oder Keller

Lieferumfang
- 1x Weinflaschenständer
- Dekoartikel und Flaschen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.49 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: weinregal relaxdays, wein regal, alkoholregal, bottle-rack, flaschen-regalsystem, flaschenablage, flaschenaufbewahrer, flaschenaufbewahrung, flascheneinsatz-regal, flaschenregal, getränkeaufbewahrung, getränkeregale, rotweinregal, wasserflaschen-regal, wein-regaleinsatz, wein-schrankregal, weinablage, weinaufbewahrung, weinflaschenablage, weinflaschenaufbewahrung, weinflaschenhalter, weinflaschenregal, weinflaschenständer, weingestell, weinhalter, weinhalterung, weinkeller-regal, weinlager, weinregal, weinständer, wijnrek, wine-bottle-holder, wine-bottle-stand, wine-holder, wine-rack, wine-regal, wine-shelf, wine-storage, 30-cm-hoch, 9-flaschen, bar, freistehend, industrial, industrial-design, industrie, klein, küche, liegend, metall, modern, niedrig, ohne-bohren, platzsparend, schmal, schwarz, schwarz-metall, stehend, wohnzimmer, zum-aufstellen, bar-weinregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.