Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell in Grau 10035808_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Abtropfgestell in Grau 10035808_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035808_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035808_111
EAN/GTIN:
     4052025977054
Suchbegriffe:
Draht Abtropfgestell
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Nach dem Abwasch das gesamte Geschirr abzutrocknen gehört sicher bei den wenigsten Menschen zu den Lieblingsaufgaben. Nutze Deine Zeit für schönere Dinge mithilfe dieses Abtropfgestells. Platziere Teller, Tassen, Schüsseln und mehr einfach in dem Geschirrhalter und lasse diese von selbst trocknen. Auch Gabeln, Löffel und Co. finden in dem einhängbaren Besteckkorb Platz. Die Unterlage aus Kunststoff sammelt das Wasser, welches anschließend ganz leicht ausgekippt werden kann.

Abtropfgestell im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 15,5 x 42 x 31 cm
- Maße Abtropfschale H x B x T: ca. 2 x 42 x 31 cm
- Maße je Besteckhalter H x B x T: ca. 9 x 6,5 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Eisen, Kunststoff, Holz
- Verschiedene Farben

Geschirrablage mit Abtropfschale
- Für Besteck, Teller, Tassen, Schalen uvm.
- Platzsparendes Trocknen an der Luft
- Wasser sammelt sich in Abtropfschale
- Besteckkorb mit Löchern zum Einhängen
- Zeit sparen während der Abwasch von selbst trocknet
- Rutschfeste Pads sorgen für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Geschirrabtropfkorb in Farbe nach Wahl
- 1x Auffangschale
- 1x Besteckkorb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
31 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrkorb, geschirr abtropfkorb, ablaufgestell, abtropffläche, abtropfgestell, abtropfgitter, abtropfhilfe, abtropfkorb, abtropfschale, abtropfständer, abtropftasse, abwaschkorb, besteck abtropfgestell, besteck abtropfkorb, besteck abtropfständer, cutlery drainer, cutlery dryer, dish drainer, dish dryer, dish drying rack, dish rack, dish rack drainer, drainer, draining rack, geschirr abtropfgitter, geschirr trockengestell, geschirr trockenständer, geschirr trockner, geschirrablage, geschirrabtropfer, geschirrabtropfgestell, geschirrabtropfkorb, geschirrabtropfschale, geschirrabtropfständer, geschirrhalter, geschirrkorb, geschirrständer, spülablage, spülabtropfkorb, tellerabtropfgestell, tellertrockner, für geschirr, für spüle, geschirr, grau, groß, holzgriff, klein, küche, kunststoff, metall, mit abtropfschale, mit auffangschale, mit besteckkorb, schwarz, spüle, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.