Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Zaunblende in Anthrazit - (B)10 x (H)1,5 m 10035818_1148
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035818_1148
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035818_1148
EAN/GTIN:
     4052025895099
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
relaxdays zaunblende
Die Zaunblende aus hochwertigem und robustem HDPE-Gewebe bietet idealen Schutz vor neugierigen Blicken der Nachbarn, sowie vor Wind und Staub. Mit den beiliegenden Kabelbindern und Seilen ist sie im Nu am Gartenzaun oder Balkongeländer befestigt. Dank eines Schattierungswerts von 90% kann das Gewebe auch zur Beschattung von Pergolen oder Gewächshäusern genutzt werden. Der wetterfeste, temperaturbeständige und UV-stabilisierte Stoff ist perfekt für den ganzjährigen Einsatz im Freien geeignet.

Zaunblende im Detail

- Höhe: ca. 1,5 m
- Breite: ca. 6 m / 10 m / 15 m / 20 m / 25 m / 30 m / 50 m
- Maßetoleranz: +/- 2%
- Breite je Befestigungsloch: ca. 1 cm
- Abstand der Befestigungslöcher: ca. 1,5 cm
- Material: HDPE-Gewebe (160 g/m²)
- Farbe: Anthrazit

Weitere Details zur Zaunverkleidung
- Länge Seil: ca. 34 m
- Schattierungswert: ca. 90%
- Winddurchlässigkeit: ca. 10%
- Reißfestigkeit: ca. 450-500 N/5cm
- Weiterreißfestigkeit: ca. 150 N
- UV-Stabilität: ca. 300 KLY
- Temperaturbeständigkeit: ca. -40 bis +80 °C

Sichtschutz für Garten und Balkon
- Schutz vor neugierigen Blicken, Wind und Staub
- Als Sichtschutz am Balkongeländer, Gartenzaun etc.
- Extrem stabiles, reißfestes und langlebiges Gewebe
- Wetterfest, temperaturbeständig und UV-stabilisiert
- Auch zur Beschattung von Gewächshäusern, Pergolen uvm.
- Inklusive Kabelbinder und Seil zur einfachen Befestigung

Lieferumfang
- 1x Zaungewebe in Größe nach Wahl
- 50x bzw. 100x Kabelbinder
- 1x, 2x oder 3x Seil
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
2.72 kg
Höhe:
150 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
1000 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-sichtschutz, balkon-zaunblende, balkonblende, balkongeländer-sichtschutz, balkonschutz, balkonstoff, balkonumspannung, balkonverkleidung, bauzaun-sichtschutz, bauzaunplane, garten-blickschutz, garten-sichtschutz, gartenzaun-blickschutz, gartenzaun-sichtschutz, gartenzaunblende, gartenzaunschutz, geländer-stoff, geländer-verkleidung, gewächshaus-sonnenschutz, gewebe-zaunblende, maschendrahtzaun-sichtschutz, palisaden-sichtschutz, schattiergewebe, schattiernetz, schattierungsnetz, sichtblende, sichtschutz-zaunblende, sichtschutz-zaun, sichtschutzblende, sichtschutzgewebe, sichtschutznetz, sichtschutzstoff, sonnenschutznetz, tennis-sichtschutz, tennisblende, terassensichtschutzwand, windschutzgewebe, windschutznetz, zaunblende, zaunblickschutz, zaungewebe, zaunnetz, zaunplane, zaunsichtschutz, zaunstoff, zaunverkleidung, 1,5m-hoch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.