Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
2x Pavillon Seitenwand in Hellblau - (B)3 x (H)2 m 10035866_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035866_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035866_0
EAN/GTIN:
     4052025358662
Suchbegriffe:
Partyzelt-Seitenwand
Pavillon-Seitenteil
Pavillon-Seitenwand
Seitenteil Pavillon

Lassen Sie sich bei der Poolparty, auf dem Festival, oder beim Grillabend im Garten die Stimmung nicht vom Wetter vermiesen. Schützen Sie sich mit diesen hellblauen Pavillonwänden 2er Set vor Regen, Kälte oder Wind. Durch das Fenster kommt Licht in den Pavillon und mit der geschlossenen Seite sichern Sie Ihre Privatsphäre. Die Seitenteile bestehen aus robustem und reißfestem Material. Mittels Schlaufen lassen sich die Seitenwände schnell und einfach am Partyzelt oder dem Pavillon befestigen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Maße um ca. 5 Prozent abweichen können.

Pavillon Seitenwand 2er Set im Detail
- Maße H x B: ca. 2 x 3 m
- Fensterfläche H x B: ca. 95 x 175 x 95 cm
- Gewicht: jeweils ca. 0,55 kg
- Material: PE (100g/m²), PVC
- Farbe: Hellblau

Seitenwände für Pavillons, Partyzelte und mehr
- Geschlossene Pavillonwand und Plane mit Fenster im 2er Set
- Bieten Sichtschutz und bewahren vor Wind, Regen und Kälte
- Aus reißfestem und robustem Material gefertigt
- Schnelle Montage durch Schlaufen mit Klettverschluss
- Als Seitenteile für Pavillon, Partyzelt, Pergola uvm. verwendbar

Lieferumfang
- 1x Seitenwand mit Fenster
- 1x Seitenwand geschlossen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Transparent | Weiß
Gewicht:
1.03 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Seitenwand Pavillon, pavillon seitenteil, Carport-Seitenteil, Carport-Seitenwand, Partyzelt, partyzeltseitenteil, pavillonseitenteil, pavillonseitenwand, pavillonsichtschutz, Pavillonwand, Pavillon-Windschutz, Pergola, Pergola-Seitenteil, Seitenplane, seitenteile, seitenwand, windschutzwand, Zelt-Seitenplane, Zelt-Seitenwand, zeltseitenteile, zeltwand, 2er-Set, blau, hellblau, fenster, 3x2m, schutz, 2mhoch, 3mbreit, 300x200, 300x200cm, außen, camping, zelten, festival, festivalzelt, schlaufe, schlaufen, carport-seitenwand, pavilion-seitenwand, pavilion-seitenwand-wasserdicht, pavillion-seitenteil, pavillion-seitenteile-3x2, pavillion-seitenwand-3m, pavillion-seitenwand-3x2, pavillon-2x3m-wasserdicht, pavillon-3-seitenteile, pavillon-3x2-ersatzteile, pavillon-3x2-seitenteile, pavillon-3x2-seitenwände, pavillon-3x2-wasserdicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.