Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
2x Pavillon-Seitenteile in Weiß - (B)3 x (H)2 m 10035869_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035869_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035869_0
EAN/GTIN:
     4052025358693
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
Mit diesen Seitenplanen im 2er Set machen Sie Ihren Pavillon wetterfest. Die wasserdichten Pavillon-Seitenplanen ohne Fenster schützen Sie vor Regen, Wind und Kälte und bewahren gleichzeitig Ihre Privatsphäre. Dank der Klettverschlüsse lassen sich die Pavillonwände unkompliziert und schnell befestigen und auch wieder lösen. Egal ob auf Grillpartys, Campingausflügen, Festivals oder Wochenmärkten, mit den Pavillonseitenwänden erhöhen Sie Ihren Komfort bei Outdoor-Veranstaltungen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Maße um ca. 5 Prozent abweichen können.


Pavillon Seitenteile 2er Set im Detail
- Maße H x B: ca. 2 x 3 m
- Gewicht: je ca. 0,6 kg
- Material: PE (100g/m²), PVC
- Farbe: Weiß

Seitenwände für Pavillons
- Ideal für Garten, Camping, Wochenmarkt uvm.
- Bieten Schutz vor Regen, Wind und Kälte
- Ohne Fenster zum Schutz vor neugierigen Blicken
- Unkomplizierte Montage dank Klettverschlüssen
- Aus wasserdichtem, UV-stabilisiertem PE-Gewebe

Lieferumfang
- 2x Pavillonseitenteil
- Dekoartikel und Pavillon sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.03 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, Partyzelt-Seitenwand, Pavillon-Seitenteil, Pavillon-Seitenwand, Seitenteil Pavillon, Seitenwand Pavillon, gartenpavillon, carport-seitenteile, carport-seitenwand, partyzelt-seitenplanen, partyzelt-seitenteile, partyzelt-seitenwände, partyzelt-sichtschutz, pavilion-seitenteil, pavillion-seitenteil, pavillion-seitenteile, pavillion-seitenwand, pavillon-seitenplane, pavillon-seitenteil, pavillon-seitenteile, pavillon-seitenteilen, pavillon-seitenwand, pavillon-seitenwände, pavillon-sichtschutz, pavillons-seitenteile, pavillon-wände, pavillon-windschutz, pergola-seitenplane, pergola-seitenteile, pergola-seitenwände, seitenplanen, seitenteile, seitenwand, zelt-seitenplanen, zelt-seitenteil, zelt-seitenwand, zeltwand, 2x3, 2x3m, 3m, 3x2, 3x2m, für-carport, für-faltpavillon, für-pavillion, für-pavillon, für-terrasse, für-terrassenüberdachung, klett, klettverschluss, ohne-fenster, wasserdicht, weiß, wetterfest, seitenwand-pavillon, seitenteile-pavillon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.