Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Klappliegestuhl in Gelb/ Rot/ Orange 10035902_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035902_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035902_0
EAN/GTIN:
     4052025359027
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Wenn Sie den Sommer in vollen Zügen genießen möchten, ist der klappbare Liegestuhl genau das Richtige für Sie. Ob Sie gemütlich im Garten sitzen oder am Strand in der Sonne liegen möchten: Da der Klappstuhl nicht viel wiegt und sich schnell auf- und zusammenfalten lässt, muss er nicht an einem bestimmten Ort verharren. Für optimalen Komfort sorgt das Nackenkissen, das sich frei positionieren und abnehmen lässt. Mithilfe der Armlehnen lässt sich der Faltstuhl in 8 Positionen einstellen.

Liegestuhl klappbar im Detail

- Maße geklappt H x B x T: ca. 79 x 59 x 18 cm
- Maximale Traglast: 120 kg
- Material: Textilene, Stahl
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Farbe: Gelb-Rot-Orange gestreift

Strandliegestuhl 8-stufig verstellbar
- Maße als Stuhl (Stufe A) H x B x T: ca. 78 x 59 x 85 cm
- Maße als Liege (Stufe H) H x B x T: ca. 38 x 59 x 112 cm
- Einstellbare Höhen der Rückenlehne: ca. 78, 72, 67,5, 62, 54,5, 45, 33,5, 21 cm
- Maße Nackenkissen H x B x T: ca. 14 x 34 x 4,5 cm
- Sitzhöhe: ca. 21 cm

Gartenliege für Entspannung pur
- Perfekt für Garten, Balkon, Camping, Strand uvm.
- Einfach platzsparend zusammenklappen
- Mit Nackenkissen und Armlehnen für mehr Komfort
- Mit praktischem Flaschenöffner an der Seite
- 8 verschiedene Sitz- und Liegepositionen einstellbar

Lieferumfang
- 1x Strandstuhl mit Nackenkissen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Orange | Rot
Gewicht:
3.81 kg
Höhe:
78 cm
Länge:
85 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, Klappstuhl, Liegestuhl, klappstuhl rot, klappstuhl, sonnenliege rot, angelstuhl, anglerstuhl, balkon-klappstuhl, balkonstuhl, beach-chair, beachliegestuhl, beachstuhl, campingklappstuhl, campingmöbel, campingstuhl, deck-chair, falt-campingstuhl, faltsessel, faltstuhl, festivalstuhl, freizeitliege, garden-chair, gartenklappstuhl, gartenliege, gartenliegestuhl, gartenstuhl, hochlehner-klappstuhl, hochlehnerstuhl, klappliege, klappmöbel, klappsessel, liegestuhl, outdoor-klappstuhl, relax-gartenliege, relax-gartenstuhl, relaxklappstuhl, relaxliegestuhl, relaxstuhl, sonnenklappstuhl, sonnenliegestuhl, sonnenstuhl, strandklappstuhl, strandliege, strandliegestuhl, strandsitz, strandstuhl, terrassenmöbel, terrassenstuhl, balkon, camping, faltbar, klappbar, garten, kopfkissen, lehne, mobil, nackenkissen, polster, platzsparend, stahl, rückenlehne, strand, stuhl, textil, zum-klappen, tragbar, stoff, rot, gelb, orange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
78
€ 4,90*
ab € 53,67*
€ 70,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 68,11*
€ 90,11*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.