Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Klappliegestuhl in Blau/ Grün/ Weiß 10035903_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035903_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035903_0
EAN/GTIN:
     4052025359034
Suchbegriffe:
Bäderliege
Gartenliege
Relaxliege
Rollliege
Wenn Sie den Sommer in vollen Zügen genießen möchten, ist der klappbare Liegestuhl genau das Richtige für Sie. Ob Sie gemütlich im Garten sitzen oder am Strand in der Sonne liegen möchten: Da der Klappstuhl nicht viel wiegt und sich schnell auf- und zusammenfalten lässt, muss er nicht an einem bestimmten Ort verharren. Für optimalen Komfort sorgt das Nackenkissen, das sich frei positionieren und abnehmen lässt. Mithilfe der Armlehnen lässt sich der Faltstuhl in 8 Positionen einstellen.

Liegestuhl klappbar im Detail

- Maße geklappt H x B x T: ca. 79 x 59 x 18 cm
- Maximale Traglast: 120 kg
- Material: Textilene, Stahl
- Gewicht: ca. 3,9 kg
- Farbe: Blau-Grün-Weiß gestreift

Strandliegestuhl 8-stufig verstellbar
- Maße als Stuhl (Stufe A) H x B x T: ca. 78 x 59 x 85 cm
- Maße als Liege (Stufe H) H x B x T: ca. 38 x 59 x 112 cm
- Einstellbare Höhen der Rückenlehne: ca. 78, 72, 67,5, 62, 54,5, 45, 33,5, 21 cm
- Maße Nackenkissen H x B x T: ca. 14 x 34 x 4,5 cm
- Sitzhöhe: ca. 21 cm

Gartenliege für Entspannung pur
- Perfekt für Garten, Balkon, Camping, Strand uvm.
- Einfach platzsparend zusammenklappen
- Mit Nackenkissen und Armlehnen für mehr Komfort
- Mit praktischem Flaschenöffner an der Seite
- 8 verschiedene Sitz- und Liegepositionen einstellbar

Lieferumfang
- 1x Strandstuhl mit Nackenkissen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Grün | Weiß
Gewicht:
3.77 kg
Höhe:
78 cm
Länge:
85 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: Sonnenliege, Stapelliege, Terrassenliege, Klappstuhl, Liegestuhl, bäderliege grün weiß, klappstuhl, klappstuhl blau, angelstuhl, anglerstuhl, balkon-klappstuhl, balkonstuhl, beach-chair, beachliegestuhl, beachstuhl, campingklappstuhl, campingmöbel, campingstuhl, deck-chair, falt-campingstuhl, faltsessel, faltstuhl, festivalstuhl, freizeitliege, garden-chair, gartenklappstuhl, gartenliege, gartenliegestuhl, gartenstuhl, hochlehner-klappstuhl, hochlehnerstuhl, klappliege, klappmöbel, klappsessel, liegestuhl, outdoor-klappstuhl, relax-gartenliege, relax-gartenstuhl, relaxklappstuhl, relaxliegestuhl, relaxstuhl, sonnenklappstuhl, sonnenliegestuhl, sonnenstuhl, strandklappstuhl, strandliege, strandliegestuhl, strandsitz, strandstuhl, terrassenmöbel, terrassenstuhl, balkon, camping, faltbar, klappbar, garten, kopfkissen, lehne, mobil, nackenkissen, polster, platzsparend, stahl, rückenlehne, strand, stuhl, textil, zum-klappen, tragbar, stoff, blau, grün, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.