Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Wasserspiel Garten in Kupfer/ Grün 10035927_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035927_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035927_0
EAN/GTIN:
     4052025359270
Suchbegriffe:
Springbrunnen
springbrunnen
Dieser Gartensprinkler erzeugt mit seinem rotierenden Ring ein effektvolles Wasserspiel, welches alle Blicke auf sich zieht. Das in der Mitte rotierende Pferde-Motiv ist auch im ausgeschalteten Zustand ein schöner Blickfang. Doch nicht nur das Auge bekommt beim Rasensprinkler etwas geboten: Mit einer Sprühweite von bis zu 5 Metern wird auch der umliegende Rasen oder das Beet gleichmäßig bewässert. Dank dem 4-fach Erdspieß ist der Sprühregner sicher im Boden befestigt.

Wasserspiel Garten im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 108 x 31 x 17 cm
- Maße Erdspieß H x B x T: ca. 20 x 17 x 13,5 cm
- Wasseranschluss: 3/4"
- Sprühweite: ca. 4 - 5 m
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Edelstahl, Eisen
- Farbe: Kupfer, Dunkelgrün, Gold

2 in 1: Rasensprenger und Gartendeko
- Dekorativer Blickfang für den Garten
- Rotierender Ring für tolles Wasserspiel
- Erzeugt einen feinen, kreisrunden Regen
- Zur Bewässerung von Beeten und Rasen
- Mit Erdspieß zur Befestigung im Boden

Lieferumfang
- 1x Wassersprenger in Einzelteilen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer | Dunkelgrün | Gold
Gewicht:
1.54 kg
Höhe:
108 cm
Länge:
17 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: bewässerer, deko-wasserspiel, garten-rasensprinkler, garten-regner, garten-spränger, garten-sprenger, garten-sprenkler, garten-sprinkler, garten-wasserspiel, gartensprenger, kreisregner, kreissprenger, rasen-beregner, rasen-regner, rasen-sprenger, rasensprenkler, rasensprinkler, regensprenkler, regner, rundregner, rundsprenger, sprenger, sprenkler, sprinkler, sprühregner, tuin-sproeier, wasserspiel, wassersprenger, wassersprenkler, wassersprinkler, 3/4-zoll, für-den-garten, für-garten, garten, grün, kupfer, metall, rasen, rotierend, rund, schwarz, rasensprenger-kupfer, sprinkler-garten, rasensprenger-metall, beregner-für-garten, wassersprenger-kinder, rasensprenger-rotierend, wasserspiele-für-den-garten, wassersprenger-garten, rasensprenger-3/4-zoll, kreisregner-3/4-zoll, rasensprenger-kreisregner, wassersprenkler-garten, kreisregner-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.