Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Abdeckplane 120g/m² in Grün - (B)5 x (L)6m 10035930_1347
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035930_1347
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035930_1347
EAN/GTIN:
     4052025892821
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Die grüne Allzweckplane ist ideal zum Abdecken oder Unterlegen und kann universell zum Einsatz kommen. Bewahren Sie mit der wasserdichten PE-Plane Gartenmöbel, Pool oder Brennholz vor diversen Witterungseinflüssen oder nutzen Sie sie als Schutzplane für Boote und Anhänger. Dank der in regelmäßigen Abständen angebrachten Metallösen lässt sich die Plane in jedem Fall sicher verspannen und befestigen. Die Gartenplane besteht aus robustem PE-Gewebe und ist besonders langlebig und reißfest.

Hinweis: Die Farbgebung kann leichten Schwankungen unterliegen. 

Abdeckplane im Detail
- Maßetoleranz: +/- 2 %
- Stärke: 120 g/m²
- Ösen-Durchmesser: ca. 1 cm
- Ösen-Abstand: ca. 50 cm
- Material: PE
- Farbe: grün

Plane in verschiedenen Größen
- Größe (A): ca. 1,5 x 6 m / gefaltet ca. 44 x 33 x 3 cm
- Größe (B): ca. 2 x 3 m / gefaltet ca. 43 x 32 x 3 cm
- Größe (C): ca. 3 x 4 m / gefaltet ca. 44 x 34 x 4,5 cm
- Größe (D): ca. 4 x 5 m / gefaltet ca. 44 x 32 x 6 cm
- Größe (E): ca. 4 x 6 m / gefaltet ca. 45 x 35 x 7 cm
- Größe (F): ca. 5 x 6 m / gefaltet ca. 50 x 36 x 9 cm
- Größe (G): ca. 6 x 8 m / gefaltet ca. 54 x 40 x 10 cm

Wasserdichte Gewebeplane mit Ösen
- Vielseitig einsetzbar im Garten, beim Camping, für Boote, Anhänger uvm.
- Zum Abdecken von Gartenmöbeln, Brennholz, Pool, Sandkasten etc.
- Auch als Bodenplane zum Unterlegen oder als Sichtschutzplane einsetzen
- Stabiles PE-Gewebe ist reißfest, wasserdicht, UV-stabilisiert und schimmelresistent
- Mit Metall-Ösen zum Verspannen und Befestigen der Plane

Lieferumfang
- 1x Gartenabdeckplane in gewählter Größe
- Ohne Deko
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
3.35 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
600 cm
Breite:
500 cm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhauben für Gartenmöbel, Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, abdeckplane 5x6m, abdeckplane, abdeckplane 4x6mtr, abdeckplanen, allzweckplane, baumarkt-plane, bauzaunplane, bodenplane, bootsplane, brennholz-abdeckplane, brennholzplane, campingplane, carport-plane, gartenplane, gartenabdeckplane, gewebe-abdeckplane, gewebeplane, holz-abdeckplane, holzabdeckplane, holzplane, industrieplane, kofferraum-plane, lkw-plane, pe-plane, plane, poolabdeckplane, poolplane, sandkasten-abdeckplane, sandkastenplane, schutzplane, sichtschutzplane, tarpaulin, trampolin-plane, trampolin-schutzplane, unterlegplane, wetterschutzplane, 1-5-x-6, 120g/m², 2x3, 2x3m, 2x6m, 3-x-2, 300-x-200, 300x200, 3x2, 4-x-5-m, 4-x-6, 4x5, 4x5-m, 4x5m, 4x6, 4x6m, 5x4, 6-x-1,5-m-, 6-x-4, 6x1,5, 6x4, 6x8, auto, brennholz, für-gartenmöbel, garten, groß, grün, holz, lkw, mit-ösen, pe, pool, rechteckig, reisfest, reißfest, sandkasten, wasserdicht, abdeckplane-wasserdicht, wasserdichte-plane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.