Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
2x Zeltstange in Silber - (H)93 - 230 cm 10035976_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10035976_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035976_0
EAN/GTIN:
     4052025359768
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Diese Aufstellstangen sind die idealen Begleiter für Ihren nächsten Outdoortrip. Egal ob für den Aufbau von Zelt, Tarp, Plane oder Sonnensegel, durch ihre einfach und stufenlos einstellbare Höhe, lassen sich die zwei Zeltstangen als vielseitige Befestigungshilfe einsetzen. Dafür sind an der Spitze der Vorzeltstangen Ösen für das Aufhängen und Festbinden von Zeltschnüren angebracht. Das ultraleichte Aluminium und die beigefügte Tragetasche erleichtern die Mitnahme der Teleskopstangen ungemein.

Teleskopstange im Detail
- Max. Größe H x D: ca. 230 x 3,5 cm
- Höhe von 93 bis 230 cm einstellbar
- Gewicht: je ca. 500 g
- Material: Aluminium, Polyester
- Farbe: Silber, Schwarz

Höhenverstellbare Zeltstange
- Stützstangen 2er Set für den nächsten Campingtrip
- Mit einer Tasche zum Tragen und Aufbewahren
- Höhe ist je nach Bedarf stufenlos einstellbar
- Zur Unterstützung von Zelt, Tarp, Plane & Sonnensegel
- Aus ultraleichtem Aluminium gefertigt

Lieferumfang
- 2x Aufstellstange
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
230 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt, aufstellstange, aufstellstangen, befestigungsstange, camping-stange, stützstange, tarp-stange, tarp-stangen, tarpstange, tarpstangen, teleskop-stange, teleskopstange, teleskopstangen, vorzeltstange, zelt-stange, zelt-stangen, zeltgestänge, zeltstange, zeltstangen, aluminium, balkon, befestigung, camping, campingzubehör, einstellbar, höhenverstellbar, leicht, mit-sack, mit-tasche, outdoor, stufenlos, teleskop, ultraleicht, verstellbar, wohnwagenzubehör, aufstellstangen-teleskop, gestänge-sonnensegel, sonnensegel-befestigung, sonnensegel-gestänge, stange-für-sonnensegel, stange-sonnensegel, stangen-sonnensegel, tarp-stangen-teleskop, teleskop-zeltstange, teleskop-zeltstangen, teleskopstange-camping, teleskopstange-für-sonnensegel, teleskopstange-leicht, teleskopstange-stufenlos-, zeltstange-verstellbar, zeltstangen-teleskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.