Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
4x Tonspitzen in Terrakotta/Grün 10036012_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036012_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036012_0
EAN/GTIN:
     4052025360122
Suchbegriffe:
balkonbewässerung
bewässerung
bewässerungshilfe
bewässerungskegel
Mit den 4 Tonkegeln können Sie Pflanzen während eines heißen Sommers tagsüber automatisch mit Wasser versorgen. Das durchlässige Ton-Material gibt Wasser ab, um die Erde feucht zu halten. Versenken Sie dazu die Bewässerungshilfen einfach in der Erde oder graben sie diese bis zum Rand ein und füllen anschließend Wasser in die Öffnung. Jetzt können Sie sorgenfrei Ihren Plänen nachgehen, während Ihre Pflanzen sicher bewässert werden.

Achtung: Die Tonspitzen sind nicht für Flaschen irgendeiner Art geeignet.

Tonspitzen Bewässerung im 4er Set
- Maße H x D: ca. 9,5 x 3 cm
- Öffnung D: ca. 2 cm
- Volumen je: ca. 20 ml
- Gewicht je: ca. 30 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta, grün

Tonkegel zur Pflanzen Bewässerung
- Automatische Wasserversorgung von Pflanzen
- Für Balkonkästen, Kübelpflanzen, Hochbeete uvm.
- Geeignet für Wohnung, Terrasse oder Balkon
- Ideal im Büro oder in der Wohnung für faule Gießer
- Aus wasserdurchlässigem Ton für dosierte Abgabe
- Sind nicht für Flaschen geeignet

Lieferumfang
- 4x Bewässerungsspikes
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Grün
Gewicht:
0.12 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
3 cm
Breite:
3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.