Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
4x Tonspitzen Bewässerung in Terracotta 10036013_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036013_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036013_0
EAN/GTIN:
     4052025360139
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Mit dem Bewässerungsset aus 4 Tonkegeln verwandeln Sie Ihre PET-Flaschen in Blumenwasserspender. So versorgen Sie Ihre Pflanzen regelmäßig mit Wasser, auch bei Abwesenheit durch Urlaub oder sonstige Reisen. Setzen Sie den Bewässerungsspike auf, eine mit Wasser gefüllte, 1,5 l Flasche und stecken Sie die PET Bewässerung in Blumentopf oder Balkonkasten. Das durchlässige Tongefäß gibt das Wasser nach und nach an die Erde ab und hält somit die Wurzeln über Tage feucht.

Tonspitzen Bewässerung im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17 x 5,5 x 5,5 cm
- Durchmesser der Öffnung: ca. 4 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terracotta, Rot

Bewässerungshilfe für Pflanzen
- 4er Set Tonkegel zur Zimmerpflanzen- und Balkon-Bewässerung
- Wurzelgießer aus Ton für dosierte Wasserabgabe
- Sorgenfrei verreisen dank Pflanzengießer
- Passend für Weinflaschen und 1,5 l PET Flaschen
- Pflanzenbewässerer einfach wurzelnah in der Erde versenken
- Zuverlässige Blumenbewässerung auch an heißen Tagen

Lieferumfang
- 4x Tonkegel Bewässerung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskugeln, bewässerungssets, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen-wasserspender, blumengießer, flaschenadapter, flaschenbewässerung, gießhilfe, gießkegel, olla, ollas-bewässerung, pet-bewässerung, pflanzen-bewässerung, pflanzen-bewässerungskugel, pflanzenbewässerer, pflanzengießer, pflanzenwasserspeicher, pflanzenwasserspender, selbstbewässerungsdocht, self-watering, terrakotta-kugeln, tomaten-bewässerung, ton-bewässerung, tonkegel, tonkegel-bewässerung, tonspitzen-bewässerung, topfpflanzen-bewässerung, wurzelgießer, zimmerpflanzen-bewässerung, bewässerungskegel, bewässerungsspikes, blumenbewässerung, durstkugeln, tongefäß, tonkugel, wasserdosierer, wasserkugeln, wasserreservoir, wasserspeicher, 4er, balkon, balkonpflanzen, bewässern, blumen, ton, topfpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.