Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
4 x Tonspitzen Bewässerung in Terrakotta/ Grün 10036016_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036016_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036016_0
EAN/GTIN:
     4052025360160
Suchbegriffe:
Tonkegelbewässerung
Mit den 4 Tonkegeln können Sie Pflanzen und Blumen über mehrere Tage mit Wasser versorgen. Das durchlässige Material gibt genügend Wasser ab, um die Erde feucht zu halten. Versenken Sie die Gießhilfe dazu im Boden und stecken Sie eine Wein- oder PET-Flasche mit einem Volumen von bis zu 1,5 Liter hinein. Somit können Sie unbesorgt in den Urlaub fahren, ohne sich für immer von Ihren geliebten Pflanzen verabschieden zu müssen. Auch müßige Gießer werden sich an der Bewässerungshilfe erfreuen.

Tonspitzen Bewässerung im Detail
- Maße jeweils H x D: ca. 18 x 9 cm
- Öffnung D: ca. 4 cm
- Gewicht je Kegel: ca. 210 g
- Material: Keramik
- Farbe: Terrakotta, Grün

Bewässerungshilfe für Pflanzen im 4er Set
- Bewässerungssystem für Wohnung, Balkon oder Terrasse
- In Blumentopf, Hochbeet etc. versenken oder eingraben
- Für Wein- oder PET-Flaschen mit bis zu 1,5 Liter Volumen
- Durchlässiger Ton sorgt für dosierte Wasserabgabe
- Pflanzen werden für einige Tage mit Wasser versorgt
- Ideal bei Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Lieferumfang
- 4x Gießhilfe
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Hellbraun
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: automatic-plant-watering-system, balkon-bewässerung, bewässerung, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugel, bewässerungsspike, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, blumen-wasserspender, blumenbewässerung, blumengießer, blumenwasserspeicher, dripirrigation-system, durstkugel, gießhilfe, gießkegel, hochbeet-bewässerung, olla, ollas-bewässerung, pflanzen-bewässerungskugel, pflanzen-bewässerungssystem, pflanzen-urlaubsbewässerung, pflanzenbewässerer, pflanzenbewässerung, pflanzengießer, pflanzenwasserspender, self-watering-globe, ton-bewässerung, ton-bewässerungskegel, ton-bewässerungskugel, ton-wasserspender, tonkegel, tonkegel-bewässerung, tonkugel-bewässerung, tonspitze, tonspitzen-bewässerung, topf-bewässerung, topfpflanzen-bewässerung, wasserdosierer, wasserkugel, wasserspeicher, zimmerpflanzen-bewässerung, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.