Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Schäferhund Figur in Schwarz/ Braun - (B)39 x (H)85 x (T)55 cm 10036041_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036041_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036041_0
EAN/GTIN:
     4052025360412
Suchbegriffe:
aufstellfigur
balkonfiguren
deko-hundefiguren
dekofigur
Mit aufgestellten Ohren und treuherzigem Blick sitzt er da: Der lebensgroße Schäferhund aus Polyresin ist ein treuer Begleiter für Garten oder Terrasse. Der freundliche Gartenwächter wirkt so lebensecht, dass Nachbarn und Besucher sicher zweimal hinschauen müssen. Die Details machen die Deko-Hundefigur zu einer authentischen Hundeattrappe und somit zum absoluten Blickfang in jedem Garten. Das robuste Gartentier trotzt Wind und Wetter.

Hinweis: Um die Hundeskulptur sicher zu transportieren, ist sie in Styropor verpackt. Bitte beachten Sie, dass es beim Auspacken zu Verunreinigungen durch Verpackungsreste kommen kann.

Schäferhund im Detail
- Maße H x B x T: ca. 85 x 39 x 55 cm
- Gewicht: ca. 7,8 kg
- Material: Polyresin
- Farbe: Schwarz, Braun

Lebensgroße Gartenfigur
- Realistische Schäferhund Gartenfigur mit vielen Details
- Robuste Gartendekofigur in natürlichen Farben
- Polystone Figur ist wetterbeständig und frostfest
- Idealer Deko-Hund zur originellen Gartengestaltung
- Geeignet für Vorgarten, Terrasse, aber auch im Innenbereich
- Tierstatue für Hundeliebhaber und Schäferhund-Besitzer

Lieferumfang
- 1x Hunde Deko
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Rot
Gewicht:
6.65 kg
Höhe:
85 cm
Länge:
55 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: deko-hund, dekorfigur, dog, garden-sculptures, garten-deko-figuren, gartendeko, gartendeko-tiere, gartendekoration, gartenfigur, gartenskulptur, gartenstatue, gartentier, gartentierfigur, german-shepherd, hund, hunde-attrappe, hunde-deko, hunde-figuren, hunde-gartendeko, hunde-gartenfigur, hunde-gartenskulptur, hunde-gartenstatue, hunde-skulptur, hunde-statue, polyresin-figuren, polystone-figuren, schäferhund, schäferhund-attrappe, schäferhund-deko, schäferhund-figur, schäferhund-gartendeko, schäferhund-gartenfigur, schäferhund-gartenskulptur, schäferhund-gartenstatue, schäferhund-skulptur, schäferhund-statue, tierfigur, tierstatue, vorgartendeko, außen, braun, detailliert, frostfest, groß, kunstharz, kunststein, lebensgroß, polyresin, realistisch, tierisch, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,16*
€ 313,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,04*
€ 277,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.