Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Schubkarrenrad in Schwarz/ Blau - 4.80 4.00-8 10036082_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036082_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036082_0
EAN/GTIN:
     4052025360825
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Benötigen Sie ein neues Rad für Ihre Gartenkarre, holen Sie sich mit dem Schubkarrenreifen 4.80 4.00-8 ein luftbereiftes Rad für besten Fahrkomfort. Das Komplettrad ist dank seiner Luftbereifung mit Stahlfelge nicht nur wendig, sondern federt auch Stöße gut ab. Die Achse mit Kugellager und die profilierte Lauffläche erleichtern ebenfalls das Schieben der Karre selbst bei hohem Gewicht. Das Aufpumpen des schwarz-blauen Schubkarrenreifens geht mit dem Autoventil schnell und einfach.

Schubkarrenrad luftbereift im Detail
- Bereifung: 4.80 4.00-8
- Rad Durchmesser: ca. 39 cm
- Rad Breite: ca. 9 cm
- Gewicht Rad: ca. 2,8 kg
- Max. Tragkraft: ca. 120 kg

Ersatzrad mit Achse
- Achse Durchmesser: ca. 2 cm
- Achse Länge: ca. 15,5 cm
- Material: Gummi, Stahl
- Farbe: Schwarz, blau

Luftbereifter Gummireifen
- Schubkarrenrad zum Aufpumpen
- Für leichtes Fahren auf unebenem Grund
- Mit Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Sofort einsatzbereit - Inklusive Achse zur Montage

Lieferumfang
- 1x Schubkarrenreifen
- Inkl. Achsenstift
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Dunkelblau
Gewicht:
2.64 kg
Höhe:
39 cm
Länge:
9 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: 4.00-8-reifen, 4.80/4.00-8-reifen, bollerwagenrad, bollerwagenreifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummirad, gummireifen, karrenrad, kettcar-reifen, kompletträder, komplettreifen, luftrad, luftreifen, scheibtruhenrad, schiebetruhenrad, schiebkarren-rad, schiebkarrenreifen, schubkarren-ersatzrad, schubkarren-rad, schubkarren-reifen, schubkarrenrad, schubkarrenräder, schubkarrenreifen, schubkarrerad, schupkaren-reifen, schupkarrenrad, schuppkarren-rad, wheelbarrow-wheel, 4-80-400-8, 4.00-8, 4.80-/4.00-8, 4.80-4.00-8, 4.80/4.00-8, 400-8, 480/400-8, achse, für-schubkarre, blau, dunkelblau, komplett, luft, luftbereift, mit-achse, mit-felgen, mit-schlauch, scheibtruhe, schubkarre, schwarz, stahlfelge, räder-für-schubkarre, schubkarrenrad-luftbereift, schubkarrenrad-4.80-4.00-8, schubkarrenräder-mit-achse, ersatzrad-schubkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.