Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Balkontisch in Anthrazit - (B)60 x (H)74 x (T)60 cm 10036105_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036105_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036105_0
EAN/GTIN:
     4052025361051
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Gartentisch
Outdoortisch
Dieser quadratische Metalltisch überzeugt als flexible Ablage auf Ihrem Balkon. Platzieren Sie Getränke, Snacks oder auch Pflanzen sowie Dekoartikel auf dem Balkontisch. Bei Bedarf kann er einfach platzsparend zusammengeklappt und verstaut werden. Das moderne Design des Gartentischs in mattem Anthrazit ist dabei vielseitig kombinierbar. Dank seiner Fertigung aus Stahl ist der Klapptisch besonders robust und langlebig. Somit ist der wetterfeste Tisch ebenso ideal für den Garten oder die Terrasse.

Hinweis: Mit einem passenden Esstisch wie dem Relaxdays Modell 10036108 oder 2 passenden Gartenstühlen wie das Relaxdays Modell 10036107, sorgen Sie für eine einheitliche Optik in Ihrem Garten.

Balkontisch im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 74 x 59 x 59 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 92 x 59 x 5,5 cm
- Traglast: ca. 110 kg
- Gewicht: ca. 6,4 kg
- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Anthrazit

Klappbarer Metalltisch für Garten und Terrasse
- Platzsparend klappbarer Tisch in modernem Design
- Wetterfest dank antikorrosiver Beschichtung
- Gartentisch ist besonders robust und langlebig
- Beistelltisch für Garten, Balkon, Terrasse uvm.
- Ablage für Getränke, Snacks, Deko, Pflanzen etc.

Lieferumfang
- 1x Klapptisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
6.39 kg
Höhe:
74 cm
Länge:
59 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, gartentische eckig, gartentisch, balcony table, balkon klapptisch, balkontisch, beistelltisch, bistrotisch, camping beistelltisch, camping falttisch, camping klapptisch, camping table, campingtisch, falt campingtisch, falttisch, folding table, garden table, garten balkon tisch, garten beistelltisch, garten klapptisch, gartenklappttisch, grill klapptisch, grilltisch, klapp balkontisch, klapp campingtisch, klapptisch, mehrzwecktisch, metalltisch, outdoor tisch, partytisch, picknicktisch, stahltisch, terrassentisch, tisch, 60x60, anthrazit, balkon, eckig, faltbar, für-grill, grau, hoch, industrial, klappbar, kleiner-balkon, metall, niedrig, outdoor, pflanzen, platzsparend, quadratisch, stabil, stahl, viereck, viereckig, wetterfest, zum-klappen, zusammenklappbar, für-kleinen-balkon, für-kleinen-balkon-klappbar, für-pflanzen, klapptisch-garten, gartentisch-eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.