Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Wikingerspiel in Hellbraun 10036126_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036126_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036126_0
EAN/GTIN:
     4052025361266
Suchbegriffe:
camping-spiel
gartenspiele
geschicklichkeitsspiel
gesellschaftsspiele
Welche Teamspieler werden sich als die wahren Wikinger herausstellen und alle Holzklötze der gegnerischen Mannschaft abschießen? Gewinner des skandinavischen Wurfspiels sind diejenigen, die es anschließend schaffen den König abzuwerfen. Doch seien Sie vorsichtig: Wer den König abwirft, bevor alle Knechte gefallen sind, hat verloren. Das kultige Outdoorspiel garantiert geselligen Spielspaß im Freien für Freunde und Familien.

Kubb Wikingerspiel im Detail
- 1x König Maße H x B x T: ca. 30 x 5 x 5 cm
- 10x Knecht (Kubb) Maße H x B x T: ca. 15 x 4,5 x 4,5 cm
- 6x rundes Wurfholz Maße H x D: ca. 30 x 2,5 cm
- 4x Markierungsstab Maße H x D: ca. 30 x 2 cm
- Gesamtgewicht Spiel: ca. 3,6 kg
- Material Spiel: Holz
- Farbe: Natur

Holz Wurfspiel für draußen
- Spielspaß für Erwachsene und Kinder
- Trendspiel aus Skandinavien
- Outdoorspiel für Garten, Park und Camping
- Mit praktischer Transportkiste

Spielanleitung
- 2 Teams von jeweils 1 bis 6 Personen aufstellen
- Mit Markierungsstäben das Spielfeld abstecken
- 5 Kubbs pro Team auf der Grundlinie platzieren, König in der Mitte
- Team A beginnt "Basiskupps" abzuwerfen
- Gefallene Hölzer werden von Team B als "Feldkupps" auf das Spielfeld in der generischen Hälfte platziert
- Team B muss zunächst alle Feldkupps abwerfen, um Basiskupps von Team A angreifen zu dürfen
- Schafft es Team B nicht, darf Team A bis zum Feldkupp nahe des Königs vortreten und von dort aus werfen
- Sobald alle Feldkupps durch Team B abgeworfen wurden, muss Team A wieder an die Grundlinie zurücktreten
- Gewinner: Alle Basiskubbs des anderen Teams und zuletzt den König abwerfen

Lieferumfang
- 1x Wikingerspiel mit 21 Figuren
- 1x Transportkiste
- Dekoartikel nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz | Rot
Gewicht:
3.62 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
21.5 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: kubb, kubb-spiel, königs-spiel, outdoor-spiele, outdoorspiele, outdoor-holzspiel, outdoor-schach, schach-spiel, schweden-schach, schwedenschach, spiel, strand-spiel, strandspiele, strandspielzeug, vikinger-chess, wikinger-spiel, wikingerspiel, wikinger-holzspiel, wikinger-kubb, wurfspiel, wurfspiele, 1, 4, 6, 10, camping, campingplatz, campus, draußen, dunkelbraun, eckpfeiler, garten, holz, könig, natur, naturholz, outdoor, park, party, rasen, sommer, spaß, strand, strategie, taktik, teamspiel, urlaub, werfen, wiese-, wurfholz, chess-set, cubb-spiel, freizeitspiele-für-draußen, garten-spielzeug, gartenspiele-erwachsene, gesellschaftsspiele-für-erwachseneh..., holzspiel-garten, holzspiel-könig, holzspiele-für-draussen, holzspielzeug-draußen-kinder, indoor-spielgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.