Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Schuhregal in Schwarz - (B)99 x (H)176,5 x (T)29,5 cm 10036197_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036197_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036197_46
EAN/GTIN:
     4052025891268
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Die hohe XXL Schuhablage bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Auf den 10 breiten Ablagen aus Vlies können insgesamt - je nach Größe - bis zu 50 Paar Schuhe abgestellt werden. Das XXL Stecksystem Schuhregal ist offen und minimalistisch gehalten. Dank des Metall-Gestells ist es sehr solide. Der Aufbau geht durch das simple Stecksystem leicht von der Hand. Die Konstruktion kann nach Belieben angepasst werden - je nach Ihren Wünschen lässt sich die Höhe auch reduzieren.

Schuhregal Stecksystem im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 176,5 x 99 x 29,5 cm
- Maße je Ebene B x T: ca. 96,5 x 27 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 16 cm
- Bodenfreiheit: ca. 5,5 cm
- Traglast pro Ebene: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Eisen, Vliesstoff, Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Erweiterbare Schuhablage
- Sandaletten, Sneakers, Ballerinas verstauen
- Auf 10 Etagen Platz für bis zu 50 Paar Schuhe - Bei Kinderschuhen mehr
- Schlicht, praktisch und einfach montiert ohne Werkzeug
- Sehr leicht und beweglich - Somit auch ideal für Camping
- Höhe kann beliebig angepasst werden

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- Inklusive Aufbauanleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.9 kg
Höhe:
176.5 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
99 cm
Weitere Suchbegriffe: CampingRegal, CampingSchuhRegal, metall-schuhregal, schoenenrek, schuh-regal, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhaufbewahrungssystem, schuhorganisierer, schuhorganizer, schuhregal-schrank, schuhregal-system, schuhregale, schuhständer, shoe-rack, shoeorganizer, shoerack, shoeshelf, stecksystem-schuhregal, Stoffschuhregal, textilschuhregal, textilschuhregale, xxl-shoe-rack, 30-cm, 100-cm, 10-ebenen, flur, schwarz, groß, hoch, mit-stoffbezug, offen, platzsparend, schmal, stoff, textil, xl, xxl, xxxl, 176-cm, ankleidezimmer-möbel, hohes-schuhregal, offene-schuhregale, offenes-schuhregal, regal-billig, regal-für-schuhe, regal-schuhe, regal-xxl, relaxdays-schuhregal, schmales-schuhregal, schuhaufbewahrung-platzsparend, schuhe-regale, schuhe-regalsystem, schuhregal-50-paar, schuhregal-für-50-paar-schuhe, schuhregal-groß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.