Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Schuhregal in Weiß - (B)90 x (H)114 x (T)30,5 cm 10036200_350
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036200_350
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036200_350
EAN/GTIN:
     4052025880019
Suchbegriffe:
Schuhregal
schuhregal
Die weiße Schuhablage bietet idealen Stauraum für den Flur oder das Treppenhaus. Dabei finden bis zu 4 Paar Schuhe je Ebene Platz. Somit haben Sie Ihr liebstes Schuhwerk passend zum Outfit oder Wetter jederzeit griffbereit. Das stabile Metallgestell der Schuhaufbewahrung sorgt dabei für die notwendige Stabilität. Da der Aufbau des Schuhregal-Stecksystems einfach und schnell von der Hand geht, ist der Schuhständer ebenso ideal beim Camping. Wählen Sie die Anzahl der Etagen je nach Bedarf aus.

Schuhregal im Detail
- Größe 2 Ebenen H x B x T: ca. 45 x 90 x 30,5 cm / ca. 0,9 kg
- Größe 3 Ebenen H x B x T: ca. 68 x 90 x 30,5 cm / ca. 1,2 kg
- Größe 4 Ebenen H x B x T: ca. 92 x 90 x 30,5 cm / ca. 1,7 kg
- Größe 5 Ebenen H x B x T: ca. 114 x 90 x 30,5 cm / ca. 2,1 kg
- Größe 7 Ebenen H x B x T: ca. 161 x 90 x 30,5 cm / ca. 3 kg
- Material: Stahl, Kunststoff
- Farbe: Weiß

Flexibler Schuhständer für flache Schuhe
- Maße je Ebene B x T: ca. 87 x 29,5 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 22,5 cm
- Traglast pro Ebene: ca. 7 kg
- Bodenfreiheit: ca. 2 cm

Stabiler Schuhständer aus Metall
- Ordentliche und übersichtliche Aufbewahrung Ihrer Schuhe
- Je Ebene finden bis zu 4 Ihrer liebsten Schuhpaare Platz
- Schlichtes Design in Weiß ist vielseitig kombinierbar
- Stabiles Stecksystem ist im Handumdrehen aufgebaut
- Flexible Schuhablage für Flur, Treppenhaus oder Camping
- Schuhregal nach Belieben in der Höhe erweiterbar

Lieferumfang
- 1x Schuhregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.97 kg
Höhe:
114 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: 3er-schuhregal, abstellraum-schuhregal, camping-schuhregal, design-schuhregal, kinder-schuhregal, metall-schuhregal, mini-schuhregal, schoenenrek, schue-regale, schuh-aufbewahrungssysteme, schuh-regalstecksystem, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhe-regal, schuhorganisierer, schuhorganizer, schuhregal-system, schuhregal-tower, schuhschrank, schuhschrank-organizer, schuhschrank-stecksystem, schuhständer, schuhturm, shoe-organizer, shoe-rack, shoe-shelf, shoe-stand, shoe-storage, shoes-rack, shuheshrank, sneaker-ständer, stecksystem-schuhregal, vorzimmer-schuhregal, offenes-schuhregal, schuhregal-20-cm-tief, schuhregal-25cm-tief, schuhregal-klein, schuhregal-klein-schmal, 100, 20-cm-tief, 25cm-tief, 50cm, 70-cm-hoch, einfach, für-kinder, gross, hoch, kinder, klein, metall, mini, offen, plastik, platzsparend, schmal, weiß, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.