Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Laptopkissen in Natur/ Blau 10036710_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036710_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036710_0
EAN/GTIN:
     4052025367107
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
So macht Home Office Spaß! Mit diesem Notebookkissen arbeiten Sie gemütlich vom Bett oder Sofa aus. Neben einer großen Bambus-Ablagefläche für den Laptop bietet das Schoßtablett eine integrierte Handy- und Tablethalterung und einen Antirutsch-Streifen, sodass Ihr Notebook nicht herunterrutscht. Dank des weichen Kissens mit Memoryschaum-Füllung liegt das Laptop-Kissentablett bequem auf Ihren Beinen, was einen maximalen Komfort garantiert.

Laptopkissen im Detail

- Maße H x B x T: ca. 8 x 51 x 36 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Material: Bambus, Polyester, Schaumstoff
- Farbe: Natur, Blau

Kniekissen für Laptop
- Bietet Platz für Laptops und Notebooks bis 17,3 Zoll
- Für bequemes Arbeiten im Bett oder auf dem Sofa
- Kissen mit Memoryschaum-Füllung passt sich gut an
- Mit integrierter Halterung für Smartphone und Tablet
- Antirutsch-Streifen verhindert Herunterrutschen
- Praktischer Tragegriff für einfachen Transport
- Abnehmbares Kissen als Schlaf- oder Kniekissen verwendbar
- Ablage aus Bambus sorgt für natürlichen Look

Lieferumfang
- 1x Laptopunterlage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Blau
Gewicht:
1.9 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
36 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop-halter 17 zoll, laptop halter, relaxdays laptopständer, computerkissen, kissentablett, kissenunterlage, knietablett, knie-tablett, knietabletts, lapdesk, laptopablage, laptop-accessories, laptop-auflage, laptop-brett, laptop-cushion, laptopkissen, laptop-kissen, laptop-kissentablett, laptop-kniekissen, laptop-knietablett, laptop-pillow, laptop-schoßkissen, laptop-schoßtablett, laptoptablett, laptopunterlage, laptop-unterlage, laptopunterlagen, laptop-zubehör, notebook-ablage, notebook-auflage, notebook-brett, notebook-kissen, notebook-kissentablett, notebook-kniekissen, notebook-knietablett, notebook-unterlage, pc-kissen, schoßkissen, schoßtablett, tablet-kissen, tablet-kniekissen, tabletunterlage, tablet-unterlage, tischkissen, 13-zoll, 15-zoll, 17-zoll, 17,3-zoll, bambus, bett, blau, für-bett, für-knie, für-laptop, für-sofa, groß, holz, homeoffice, lap, laptop, mit-kissen, schoß, sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.