Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Eckregal in Natur - (B)27 x (H)24 x (T)25,5 cm 10036711_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036711_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036711_0
EAN/GTIN:
     4052025367114
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal
Mit dem Bambusregal schaffst Du wertvollen Stauraum und bringst Ordnung ins Küchenchaos. Der Regaleinsatz bietet auf 2 Ablagen Platz für Gewürzgläser, Teller, Ölfläschchen und mehr, während die offene Ebene als praktische Begrenzung für Flaschen dient. Das freistehende Kücheneckregal ist flexibel im Küchenschrank oder auf der Arbeitsplatte platzierbar. Dank der Fertigung aus Bambus mit toller Maserung bringt das Aufsatzregal ein Stück Natürlichkeit in Deine Küche.

Eckregal Küche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24 x 27 x 25,5 cm
- Maße Ablagen B x T: ca. 25,5 x 25,5 cm
- Abstand der Ebenen: ca. 10 cm
- Traglast: max. 6 kg
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Ablageregal zur Küchenorganisation
- Zusätzlicher Stauraum und mehr Ordnung für die Küche
- Als Küchenschrank Organizer für Teller und Tassen
- Für Gewürze, Ölflaschen und Vorratsdosen auf der Arbeitsfläche
- Offene Ebene als praktische Begrenzung für Flaschen
- Fertigung aus dekorativem Bambus für natürlichen Charme
- Auch fürs Badezimmer oder den Schreibtisch geeignet

Lieferumfang
- 1x Arbeitsplattenregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.99 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, eckablage, ablageregal, arbeitsflächenregal, arbeitsplattenregal, aufsatzregal, bambus-eckregal, bambus-küchenregal, bambusregal, corner-shelf, eck-gewürzregal, eckregal, eckschrankeinsatz, eck-schrankeinsatz, geschirr-organizer, gewürzregal, kitchen-organizer, kitchen-shelf, kräuterregal, küchenablage, küchen-arbeitsplattenregal, kücheneckregal, küchen-eckregal, küchenorganisation, küchen-organisation, küchen-organizer, küchenregal, küchen-schrankeinsatz, küchenschrank-organizer, plate-organizer, regal, regaleinsatz, regal-einsatz, schrankeinsatz, schrank-einsatz, shelf, shelf-insert, spice-rack, table-shelf, teeregal, teller-aufbewahrung, teller-organizer, tellerregal, tellerstapler, tischregal, arbeitsfläche, arbeitsplatte, bambus, eck, ecke, für-küchenarbeitsplatte, für-küchenschrank, für-schrank, holz, innen, kitchen, klein, küche, stehend, teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.