Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Gartentisch - (H)72 x Ø 70 cm 10036726_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036726_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036726_0
EAN/GTIN:
     4052025367268
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch
Wenn Sie die Gartensaison voll auskosten möchten, gehört dieser Gartenbeistelltisch unbedingt dazu. An der großen Tischplatte können Sie gemütlich beisammen sitzen, grillen oder Kaffee trinken. Der besondere Clou dieses Tisches ist das integrierte Loch in der Platte, durch das Sie die Stange Ihres Sonnenschirms stecken können. So sitzen Sie bestens geschützt im Schatten. Das robuste Stahlgestell sorgt dabei für die nötige Stabilität und ist zudem besonders wetterfest.

Gartentisch im Detail
- Größe H x D: ca. 72 x 70 cm
- Schirmloch D: ca. 5 cm
- Traglast: ca. 130 kg
- Gewicht: ca. 6,2 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Runder Balkontisch aus Stahl
- Passt perfekt in den Garten, auf Balkon oder Terrasse
- Mit praktischem Loch für eine Sonnenschirm Stange
- Dekorative Gitter Optik in der Tischplatte
- Besonders wetterfest durch Pulverbeschichtung
- Fertigung aus Stahl sorgt für stabilen und festen Stand

Lieferumfang
- 1x Gartentisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
6.82 kg
Höhe:
72 cm
Länge:
70 cm
Breite:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: balcony-table, balkontisch, balkontische, beistelltisch, beistelltische, esstisch, garden-table, garten-beistelltisch, garten-esstisch, garten-kaffeetisch, gartentische, grilltisch, kaffeetisch, metall-gartentisch, metalltisch, metalltische, outdoor-esstisch, outdoor-tisch, rundtisch, stahltisch, teetisch, terrace-table, terrassentisch, garten-tisch-rund, gartentisch-metall, gartentisch-metall-rund, gartentisch-rund, gartentisch-rund-metall, gartentische-rund, runde-gartentische, runder-gartentisch-metall, tisch-garten-metall-rund, 70-cm, 70-cm-durchmesser, 70cm, anthrazit, balkon, garten, grau, klein, metall, mit-schirmloch, rund, runde, runder, schirmloch, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.