Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Balkontisch in Schwarz - (H)71,5 x Ø 60,5 cm 10036729_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036729_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036729_0
EAN/GTIN:
     4052025367299
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Gartentisch
Outdoortisch
Dieser runde Metalltisch überzeugt als flexible Ablage auf dem Balkon oder der Terrasse. Platzieren Sie Getränke, Snacks oder auch Pflanzen sowie Dekoartikel auf dem Gartentisch. Bei Nichtgebrauch kann er einfach platzsparend zusammengeklappt und verstaut werden. Im Schirmloch können Sie mühelos einen Sonnenschirm anbringen und so für ein schattiges Plätzchen sorgen. Das dekorative Design in mattem Schwarz mit Blumen-Mesh-Muster macht den Falttisch dabei zu einem tollen Hingucker.

Balkontisch im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 71,5 x 60,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 91 x 60,5 x 6 cm
- Durchmesser Schirmloch: ca. 5 cm
- Traglast: max. 110 kg
- Gewicht: ca. 5,8 kg
- Material: Pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Schwarz

Klappbarer Metalltisch für Balkon und Terrasse
- Beistelltisch für kleine Balkone, Garten und Terrasse
- Ablage für Getränke, Snacks, Deko, Pflanzen etc.
- Bei Nichtgebrauch klappbar und platzsparend verstaubar
- Mit praktischem Schirmloch für optionalen Sonnenschutz
- Stabiler Stahltisch ist besonders robust und langlebig
- Dekoratives Design mit Blumen-Mesh-Muster
- Wetterfest dank Korrosionsschutz und doppelter Pulverbeschichtung

Lieferumfang
- 1x Klapptisch
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
6.83 kg
Höhe:
71.5 cm
Länge:
60.5 cm
Breite:
60.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Terrassentisch, gartentische eckig, gartentisch, balcony-table, balkon-klapptisch, balkontisch, balkontische, bistrotisch, camping-beistelltisch, camping-falttisch, camping-klapptisch, camping-table, campingtisch, falttisch, folding-table, garden-table, garten-beistelltisch, garten-klapptisch, gartentische, klapptisch, metall-balkontisch, metall-gartentisch, metalltisch, outdoor-tisch, partytisch, stahltisch, terrassentisch, tisch, 60-cm, 60cm, außenbereich, balkon, camping, eisen, garten, klappbar, klein, metall, rund, schirmloch, schwarz, stabil, stahl, wetterfest, gartentisch-rund-metall, gartentisch-rund, gartentisch-klappbar, gartentisch-wetterfest, gartentisch-klein, gartentisch-metall-rund, balkontisch-klein, balkontisch-rund, beistelltisch-garten, gartentisch-rund-klein, gartentisch-klein-rund, gartentisch-metall, tisch-garten-rund, klapptisch-balkon, klapptisch-garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.