Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Blumentreppe in Grün - (B)44 x (H)107 x (T)24 cm 10036802_53
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036802_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036802_53
EAN/GTIN:
     4052025890537
Suchbegriffe:
Blumentreppe
Pflanzentreppe
Pflanztreppe
Das Pflanzenregal schafft endlich den nötigen Platz, um Ihre geliebten Blumen dekorativ zu präsentieren. Bunte Blüten, Kräuter, Blumentöpfe, Deko und Vasen lassen sich auf den 6 Stufen optisch schön anrichten. Gestalten Sie Ihre persönliche kleine Pflanzenecke im Wohnzimmer oder Wintergarten oder stellen Sie das Blumengestell geschützt im Garten, auf dem Balkon und der Terrasse auf. Die vielseitig einsetzbare Pflanzentreppe ist zudem vollständig aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

Blumentreppe im Detail
- Größe H x B x T: ca. 107 x 44 x 24 cm
- Max. Traglast: ca. 50 kg
- Gewicht: ca. 2,9 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- In verschiedenen Farben

Pflanzenregal mit 6 Ablagen
- Größe der oberen Ebenen B x T: ca. 22 x 22 cm
- Größe der unteren Ebene B x T: ca. 43,5 x 22 cm

- Abstand zum Boden: ca. 1 cm

Blumenständer für Ihre grünen Schätze
- Fürs Wohnzimmer, den Balkon, die Terrasse oder den Garten
- Blumentöpfe, Pflanzen, Vasen, Kräuter uvm. in Szene setzen
- Robustes Stahlgestell mit Pulverbeschichtung steht stabil
- Modernes Design in verschiedenen Farben fügt sich überall ein
- Montage geht schnell und unkompliziert von der Hand

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
3.3 kg
Höhe:
107 cm
Länge:
24 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-blumenregal, balkon-blumenständer, balkon-blumentreppe, balkon-kräuterregal, balkon-pflanzenregal, balkonregal, blumen-ablage, blumen-bank, blumen-etagere, blumen-etagerie, blumen-gestell, blumen-leiter, blumen-podest, blumen-regal, blumen-stand, blumen-ständer, blumen-standplatz, blumen-standregal, blumen-treppe, blumen-treppenregal, blumentopf-regal, blumentopf-ständer, blumentopf-treppe, flower-pot-stand, flower-stand, garten-etagere, garten-regal, kräuteretagere, kräuterregal, kräutertreppe, metall-blumenständer, metall-pflanzenständer, pflanzenablage, pflanzenbank, pflanzenetagere, pflanzenleiter, pflanzenpodest, pflanzenregal, pflanzenstand, pflanzenständer, pflanzentreppe, pflanzenturm, pflanzetagere, pflanzleiter, pflanzregal, pflanztreppe, plant-stand, 6-etagen, 6-stufig, 6-stufig-metall, 107-cm, außen, außen-metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.