Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Tischgestell in Grau - (H)71-121 cm 10036829_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036829_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036829_111
EAN/GTIN:
     4052025890483
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
Dieses ergonomische Bürotischgestell beweist Ihnen, dass auch Schreibtischtäter im Home Office oder Büro etwas für Ihre Gesundheit tun können. Das Tischgestell kann stufenlos elektrisch in der Höhe angepasst werden. Arbeiten Sie mit dem Motortisch Gestell abwechselnd im Sitzen oder Stehen, um Rücken- und Nackenschmerzen vorzubeugen. Durch die manuell einstellbare Breite können Sie aus dem Gestell mit der Tischplatte Ihrer Wahl den idealen, individuellen Arbeitsplatz zusammenstellen.

Tischgestell höhenverstellbar im Detail
- Verstellbare Gesamthöhe: ca. 71 - 121 cm
- Verstellbare Gesamtbreite: ca. 86 - 133 cm
- Gesamttiefe: ca. 65 cm
- Gewicht: ca. 21 kg
- Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Elektrischer Sitz-Steh-Schreibtisch
- Für Tischplatten B x T: ca. 100-160 x 50-80 cm
- Max. Traglast: ca. 70 kg
- Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s
- Geräuschpegel: < 50 dB
- Stromkabel Länge: ca. 315 cm (mit Stecker)

Ergonomisches Computertisch Gestell
- Rückenschonendes Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Individuelle Arbeitshöhe einfach elektrisch anpassen
- Breite manuell einstellen - Für Tischplatte nach Wahl
- Aus stabilem Stahl in schlichter Farbgebung
- Praktisches Möbelstück für Arbeitszimmer oder Büro

Lieferumfang
- 1x Motortisch Gestell in Einzelteilen
- Ohne Tischplatte
- Inklusive Netzteil
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Schwarz
Gewicht:
21.09 kg
Höhe:
71 cm
Länge:
65 cm
Breite:
86 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischgestell, Tisch-Gestell, Tischgestell, schreibtischgestell grau, gestell arbeitstisch, relaxdays tischgestell, adjustable-desk, bürotisch-gestell, computer-schreibtisch, computertisch-gestell, desk, desk-legs, home-office-tisch, hubsäulentisch, motor-tisch, office-desk, office-table, schreibtisch-gestell, schreibtischkonverter, sit-stand, sit-stand-desk, sit-stand-workstation, sitz-steh-schreibtisch, standing-desk, steh-sitz-schreibtisch, steharbeitsplatz, stehschreibtisch, stehschreibtisch-gestell, tischgestell, tischlift, elektrisch-höhenverstellbarer-schreibtisch-gestell, gestell-höhenverstellbarer-schreibtisch, höhenberstellbares-tischgestell, höhenverstellbarer-schreibtisch-elektrisch-gestell, höhenverstellbarer-schreibtisch-gestell, schreibtisch-höhenverstellbar, tischgestell-höhenverstellbar, elektrisch, elektrisch-schwarz, elektrisch-weiß, grau, metall, niedrig, schreibtisch, schwarz, stahl, teleskop, weiß, wohnzimmer, xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.