Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Hochbeet in Braun - (B)66,5 x (H)91 x (T)50 cm 10036862_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036862_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036862_0
EAN/GTIN:
     4052025368623
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet relaxdays

Aufgrund der Höhe können Sie sich bequem vor das Beet stellen, was Rücken und Gelenke schont. Gleichzeitig werden Ihre grünen Schätze vor Schädlingen und Unkraut geschützt, die kaum den Weg in das Hochbeet finden. Die Plane des Kräuterbeets besitzt zwei Ablauflöcher, welche vor Staunässe schützen. Das ablaufende Wasser führt zur Ablage des Blumenhochbeets, worauf Sie Blumen stellen können, welche das Gießwasser auffangen können. Dadurch entsteht ein wassersparender Kreislauf.

Hochbeet im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 91 x 66,5 x 50 cm
- Maße Plane H x B x T: ca. 36,5 x 65 x 43 cm
- Gitterablage B x T: ca. 58,5 x 38 cm
- Volumen: ca. 40 l
- Traglast: ca. 60 kg
- Gewicht: ca. 6,6 kg
- Material: Metall, Kunststoff
- Farbe: Braun, Schwarz

Dekoratives Kräuterbeet für den Außenbereich
- Zum Bepflanzen mit Kräutern, Gemüse, Salat, Erdbeeren oder Blumen
- Beine schützen Pflanzen vor Kälte, Schädlingen und Unkraut
- Kann im Garten, auf Balkon und Terrasse aufgestellt werden
- Knie- und rückenschonendes Gärtnern im Stehen möglich
- Löcher in Plane schützen vor Staunässe

Lieferumfang
- 1x Pflanzbeet
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Hellbraun
Gewicht:
6.59 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
50 cm
Breite:
66.5 cm
Weitere Suchbegriffe: balkonbeet, balkonhochbeet, blumenbeet, blumenkasten, erdbeerhochbeet, gemüsebeet, hochbeet, kräuterbeet, kräuterhochbeet, metallhochbeete, pflanzbeet, pflanzkasten, tischbeet, abdeckung-hochbeet, balkon-hochbeet, balkon-hochbeet-schmal, beet-hochbeet, blumenbeet-balkon, blumenkasten-mit-füssen, blumenkasten-schmal, gemüsebeet-balkon, hochbeet-70-cm-breit, hochbeet-auf-stelzen, hochbeet-aus-metall, hochbeet-balkon, hochbeet-balkon-metall, hochbeet-balkon-schmal, vielseitig, hochbeet-design, hochbeet-einfach, hochbeet-erdbeeren, hochbeet-fuer-balkon, hochbeet-für-balkon, hochbeet-für-terrasse, hochbeet-klein, hochbeet-kräuter-balkon, hochbeet-metal, hochbeet-metall, hochbeet-mit-ablauf, hochbeet-mit-rollen, hochbeet-modern, kreislauf, hochbeet-schmal, hochbeet-schmal-balkon, hochbeet-stelzen, hochbeet-terasse, stelzen-hochbeet, outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.