Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Wasserkanister in Weiß/ Grün - 20 Liter 10036879_674
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036879_674
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036879_674
EAN/GTIN:
     4052025890285
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister 20 l weiß
kunststoffkanister 20l

Sommerliche Outdoor-Aktivitäten ohne ausreichenden Wasservorrat können schnell zu einer echten Durststrecke werden. Mit dem tragbaren Leerkanister haben Sie die nötige Trinkwasserreserve bei Camping oder Festivals immer parat. Dank der großen Öffnung mit Schraubdeckel lässt sich der Getränkekanister unkompliziert befüllen, der drehbare Hahn macht es Ihnen leicht, die gewünschte Wassermenge zu zapfen. Zudem enthält der Kunststoffkanister kein BPA.

Wasserkanister im Detail
- Maße 10 l H x B x T: ca. 35 x 21 x 26 cm, ca. 0,5 kg
- Maße 15 l H x B x T: ca. 36 x 19 x 29 cm, ca. 0,7 kg
- Maße 20 l H x B x T: ca. 36,5 x 19,5 x 37 cm, ca. 0,8 kg
- Maße 25 l H x B x T: ca. 39 x 22 x 38 cm, ca. 1 kg
- Durchmesser Einfüllöffnung 10 l: ca. 4 cm
- Durchmesser Einfüllöffnung 15 l - 25 l: ca. 9 cm
- Material: Kunststoff (PE, PP), TPR
- Farbe: Weiß, Grün

Tragbarer Frischwasserkanister mit Hahn
- Ideal für Festival, Picknick, Camping uvm.
- Hahn mit einem Handgriff öffnen oder schließen
- Auslaufhahn lässt sich um 360 Grad drehen
- Schraubdeckel mit Silikonring für luftdichte Aufbewahrung
- Große Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigen
- Mit Griff für entspannten Transport von A nach B
- Kunststoff ist BPA-frei und DEHP-frei

Lieferumfang
- 1x Wasserbehälter in Größe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Dunkelgrün
Gewicht:
0.8 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister, abwasserkanister, camping-kanister, camping-wasserkanister, camping-wassertank, canister, frischwasserkanister, getränkekanister, kanister, lebensmittel-kanister, leerkanister, plastekanister, plastikkanister, raumsparkanister, saftkanister, trinkkanister, trinkwasserbehälter, trinkwasserkanister, wasserbehaelter, wasser-behälter, wassercontainer, wasserkaniater, wasserkanister, wasser-kanister, water-canister, water-container, weithalskanister, 10-l, 10-liter, 10l, 15-l, 15-liter, 15l, 20-l, 20-liter, 20l, 25-l, 25-liter, 25l, auslaufhahn, bpa-frei, camping, deckel, für-lebensmittel, für-wasser, hahn, klein, kunststoff, lebensmittelecht, mit-auslaufhahn, mit-griff, mit-großer-öffnung, mit-hahn, mit-zapfhahn, outdoor, trinkwasser, wasser, weithals, zapfhahn, wasserkanister-mit-hahn, kanister-mit-hahn, wasserkanister-bpa-frei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.