Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Hochbeet in Natur - B(80) x H(90) x T(40) cm 10036887_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036887_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036887_0
EAN/GTIN:
     4052025368876
Suchbegriffe:
Hochbeet

Sie lieben es, schöne Blumen oder aromatische Kräuter anzupflanzen, haben aber keinen eigenen Garten? Mit diesem Pflanzbeet aus Holz können Sie sich auch daheim auf Balkon oder Terrasse dem Gärtnern widmen. Aufgrund der Höhe können Sie sich bequem vor das Beet stellen. Gleichzeitig werden Ihre grünen Schätze vor Schädlingen und Unkraut geschützt, die kaum den Weg in das Stelzenhochbeet finden. Das Kräuterbeet wird mit Folie zum Einlegen geliefert, um das Holz vor Schäden durch Nässe zu schützen.

Hochbeet im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 90 x 80 x 40 cm
- Innenmaße Pflanzkasten H x B x T: ca. 28 x 75 x 31 cm
- Volumen: ca. 65 l
- Traglast: ca. 150 kg
- Gewicht: ca. 9,8 kg
- Material: Kiefernholz, Kunststoff
- Farbe: Natur

Dekoratives Kräuterbeet für den Außenbereich
- Kann im Garten, auf Balkon und Terrasse aufgestellt werden
- Zum Bepflanzen mit Kräutern, Gemüse, Salat, Erdbeeren oder Blumen
- Beine schützen Pflanzen vor Kälte, Schädlingen und Unkraut
- Knie- und rückenschonendes Gärtnern im Stehen möglich
- PE-Folie zum Einlegen schützt Holz vor Schäden durch Nässe

Lieferumfang
- 1x Pflanzbeet
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
9.79 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
40 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: anzucht-beet, anzucht-tisch, balkon-beet, balkon-hochbeet, balkonbeet, balkonhochbeet, balkonhochbeete, balkonkräuterbeet, balkonkräutergarten, blumenhochbeet, erdbeerhochbeet, garten-hochbeet, gartenhochbeet, gemüsebeet, hoch-beet, hochbeet-stecksystem, hochbeetbausatz, hochbeetebausatz, holzbeet, holzhochbeet, holzpflanzkasten, kinderhochbeet, kräuter-hochbeet, kräuterbeet, kräuterhochbeet, kräuterpflanzkasten, kräutertisch, kreuterbeet, minihochbeet, pflanzbeet, pflanzenbeet, pflanzen-hochbeet, pflanzenhochbeet, planzenkastensalatbeet, stadtgarten, stelzenhochbeet, terrassen-hochbeet, terrassenbeet, tischbeet, balkon, bausatz, dekoration, erde, garten, gärtnern, gemüse, hoch, holz, kinder, kräuter, mit-folie, natur, outdoor, pflanzen, stelzen, terrasse, tomaten, bausatz-hochbeet, bausatz-hochbeet-holz, beet-balkon, beet-für-balkon, frühbeet-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.