Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Rankgitter mit Pflanzkasten - (B)71 x (H)171 x (T)31,5 cm 10036888_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10036888_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10036888_0
EAN/GTIN:
     4052025368883
Suchbegriffe:
Gitterspalier
Holzspalier
Rankgitter
Staudengitter
Beleben Sie Garten, Balkon oder Terrasse mit diesem Rankgitter mit Pflanzkasten. Das hohe Gartenspalier eignet sich bestens für Kletterpflanzen oder auch für rankende Obst- und Gemüsesorten. Der rechteckige Pflanzkübel mit Einlegeboden bietet viel Platz für Ihre Pflanzen und wird mit Folienverkleidung geliefert, sodass Sie gleich mit dem Gärtnern loslegen können. Ist die Rankhilfe aus solidem Holz einmal bewachsen, kann sie auch als Sichtschutz dienen und setzt darüber hinaus dekorative Akzente.

Rankgitter im Detail
- Gesamtmaße mit Pflanzkasten H x B x T: ca. 171 x 71 x 31,5 cm
- Innenmaße Pflanzkasten H x B x T: ca. 20 x 68 x 28 cm
- Rankgitter Höhe: ca. 142,5 cm
- Volumen: ca. 38 Liter
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: Fichtenholz, Metall, PE
- Farbe: Natur, Schwarz

Blumenkasten mit Rankhilfe für draußen
- Für Garten, Balkon, Terrasse und Veranda
- Rankgitter für Kletterrosen, Efeu, Clematis uvm.
- Spalier als dekorativer Sichtschutz nutzbar
- Robustes Fichtenholz sorgt für stabilen Halt
- Innenverkleidung für Pflanzkasten wird mitgeliefert

Lieferumfang
- 1x Rankkasten in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
5.58 kg
Höhe:
171 cm
Länge:
31.5 cm
Breite:
71 cm
Weitere Suchbegriffe: Tonking-Spalier, Wandgitter, Wandspalier, gitterspalier, balkon-blumenkasten, balkon-pflanzenkasten, balkonbeet, balkonhochbeet, balkonrankhilfe, beetrankhilfe, blumenbeet, blumengitter, blumenhochbeet, blumenkasten, blumenkübel, gartenhochbeet, gartenrankhilfe, gartenspalier, gemüsebeet, hoch-beet, holzhochbeet, holzpflanzkasten, holzspalier, kletterhilfe, kletterrosenrankhilfe, kräuterbeet, kräuterpflanzkasten, pflanzengitter, pflanzenhochbeet, pflanzenkasten, pflanzenspalier, pflanzenstütze, pflanzgefäß, pflanzkasten, pflanzkübel, pflanzspalier, rankgitter, rankhilfe, rankspalier, rosenkletterhilfe, rosenrankgitter, rosenrankhilfe, rosenspalier, rosenstütze, spalier, terrassenbeet, tomatenrankhilfe, 170, 170-hoch, außen, balkon, für-draußen, für-garten, groß, hoch, holz, mit-blumenkasten, mit-gitter, mit-pflanzkasten, mit-rankgitter, mit-rankhilfe, mit-spalier, rechteckig, sichtschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.