Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vintage-Krug in Silber 10037403_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Vintage-Krug in Silber 10037403_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037403_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037403_0
EAN/GTIN:
     4052025374037
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Blumenvase
Den Cottage Charme alter Landhäuser holen Sie sich mit dieser rustikalen Vintage-Kanne nach Hause. Geschmückt mit einem Strauß Kunst- oder Trockenblumen verwandelt sich die Dekokanne in eine schicke Blumenvase, aber auch eigenständig ist sie ein tolles Dekoelement im Wohnzimmer, Garten oder auf Balkon und Terrasse. Dort begeistert die Dekovase dank ihrer verzinkten Oberfläche, die für rustikalen Vintage-Charme sorgt.

Hinweis: Die Kanne ist nicht rostfrei. Um Roststellen zu vermeiden, sollte sie im Außenbereich geschützt gestellt werden.

Vintage Krug im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 24 x 14 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Eisen (verzinkt)
- Farbe: Silber

Zinkkrug im Vintage-Design
- Tolle Blumenvase für Trockenblumen und Trockensträuße
- Schicke Vintage-Deko im Garten, Wohnzimmer oder auf Balkon
- Begeistert mit rustikalem Look und verzinkter Oberfläche
- Als Cottage-Deko ideal für Einrichtungen im Landhausstil
- Auch ohne Inhalt aufgestellt ein schönes Dekoelement

Lieferumfang
- 1x Vintage Vase
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
14 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischvase, Vase, deko krug, bauernhaus-deko, bauernhaus-dekoration, blechgiesskanne, blechkanne, blechkrug, blechvase, blumeneimer, blumenvase, cottage-deko, dekoeimer, deko-gießkanne, dekokanne, dekokrug, dekovase, deko-vase, gießkanne, landhaus-deko, landhaus-dekoration, landhausstil-deko, metallgießkannen, metallkanne, metallkrug, metallvase, retro-gießkanne, retro-krug, retro-vase, schnabelkanne, tischvase, vase, vase-kanne, vintage-blumenvase, vintage-deko, vintage-gießkanne, vintage-kanne, vintage-krug, vintage-vase, zink-deko, zinkgiesskanne, zink-gießkanne, zinkkanne, zink-kanne, zinkkrug, zinkvase, zinngiesskanne, balkon, deko, dekoration, garten, groß, henkel, klein, küche, landhaus, landhausstil, metall, nostalgie, retro, rustikal, schlafzimmer, shabby, shabby-chic, vintage, wohnzimmer, zink, milchkanne-vase, kanne-metall, blumenvase-vintage, topf-vintage, milchkanne-deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.