Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
6x Wandhaken in Silber/ Rot 10037454_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037454_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037454_0
EAN/GTIN:
     4052025374549
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken
Mit den Metallhaken im 6er Set sorgen Sie für Ordnung in Garten, Schuppen, Werkstatt oder Garage. Die Universalhaken in 2 Größen eignen sich zum Aufhängen von schweren Gegenstände wie Gartengeräten, Leitern, Schläuchen uvm., sodass jedes Utensil dort griffbereit hängt, wo Sie es benötigen. Die robusten Garagenhaken bestehen aus korrosionsbeständigem, verzinktem Stahl, wobei die großen Werkstatthaken über eine Schaumstoff-Ummantelung verfügen, die Ihre Geräte vor Kratzern schützt.

Wandhaken im Detail
- Großer Haken H x B x T: ca. 22 x 2,5 x 15,5 cm / ca. 170 g
- Kleiner Haken H x B x T: ca. 14,5 x 1,5 x 12 cm / ca. 90 g
- Traglast großer Haken: max. 17,5 kg
- Traglast kleiner Haken: max. 15 kg
- Material: Stahl (verzinkt), Schaumstoff
- Farbe: Silber, Rot

Belastbare Universalhaken im 6er Set
- Ideal zur Aufbewahrung in Garten, Werkstatt, Garage und Keller
- Zum Aufhängen schwerer Gegenstände wie Gartengeräten, Leitern uvm.
- Für den Außenbereich geeignet dank Fertigung aus verzinktem Stahl
- Große Haken mit Ummantelung aus Schaumstoff zum Schutz vor Kratzern
- Inklusive Schrauben und Dübel zur einfachen Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 4x großer Mehrzweckhaken
- 2x kleiner Mehrzweckhaken
- 12x Schraube
- 12x Dübel
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: allzweckhaken, aufhängehaken, garage-hooks, garagenhaken, garagen-haken, garagen-ordnungssysteme, gerätehaken, geräte-haken, haken, hooks, keller-haken, lagerhaken, leiterhaken, leiter-haken, mehrzweckhaken, metallhaken, montagehaken, ordnungshaken, reifenhalter, reifenhalterung, schlauch-haken, schwerlasthaken, stahlhaken, u-haken, universalhaken, wall-hook, wand-haken, wandhaken-set, wandhalter, werkstatthaken, werkstatt-haken, werkzeug-haken, hacken, wand-hacken, wandhacken, wandharken, wandhsken, wanhaken, windhaken, aufhängen, garage, garten, groß, keller, schaumstoff, schwerlast, stahl, u-form, u-profil, verzinkt, wand, wandhalterung, werkstatt, zum-aufhängen, wandhaken-garage, gerätehaken-wandhalterung, wandhaken-schwerlast, wandhalterung-haken, haken-leiter-aufhängen, haken-werkstatt, wandhaken-werkstatt, gerätehalter-wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.