Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Vogelfutterhaus in Bunt 10037457_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037457_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037457_0
EAN/GTIN:
     4052025374570
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Machen Sie kleinen Wildvögeln im harten Winter oder in der warmen Jahreszeit mit dieser Futterstation eine Freude. Dank der Aufhängung kann die dekorative Vogelstation im Stil skandinavischer Landhäuser an einem Ast befestigt werden. Die klappbare Dachschräge der Futterstelle aus Holz macht Ihnen das Einfüllen von schmackhaftem Futter einfach. Somit können Sie und Ihre Lieben die Vögel entspannt beim Fressen beobachten und sich an ihrer Gegenwart erfreuen - ein Spaß für die ganze Familie!

Vogelfutterhaus im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 23,5 x 18 x 18 cm
- Höhe mit Aufhängung: ca. 43,5 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 16 x 11,5 x 8,5 cm
- Gesamtgewicht: ca. 0,8 kg
- Material: Sperrholz (Pappel)
- Farbe: Mehrfarbig

Bunter Vogelfutterspender im Landhaus-Design
- Geeignet für Garten, Balkon oder Terrasse
- Zum Füttern und Beobachten von kleinen Wildvögeln
- An der Aufhängung befestigen oder hinstellen
- Dank aufklappbarer Dachhälfte leicht zu befüllen
- Tolles Design im Stil eines skandinavischen Landhauses

Lieferumfang
- 1x Futterstation
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Anthrazit | Weiß
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, amsel-futterhaus, amsel-futterstelle, balkon-vogelhaus, bird-feeder, bird-feeding-station, futterampel, futterhaus, futterhäuschen, futterplatz, futterstation, futterstelle, futtertisch, rotkehlchen-futterhaus, vogelfutterhaus, vögelfutterhaus, vogelfutterhäuschen, vogelfutterplatz, vogelfuttersilo, vogelfutterspender, vogelfutterstation, vogelfutterstelle, vogelfuttertisch, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelhäuser, vogelstation, wild-bird-feeder, wildvogel-futterhaus, wildvogel-futterhäuschen, wildvogel-futterplatz, wildvögel-futterplatz, wildvogel-futterstation, wildvogel-futterstelle, wildvögel-futterstelle, wildvogel-futtertisch, wildvogelhaus, außergewöhnlich, balkon, bunt, für-amseln, groß, grün, haus, hängend, holz, natur, vögel, wetterfest, wildvögel, wildvögel-winter, zum-aufhängen, futterhaus-für-vögel, futterhaus-für-vögel-hängend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.