Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
8x Bodenschutzmatte in Grün 10037464_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037464_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037464_0
EAN/GTIN:
     4052025374648
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bodenschutzmatte grün
bodenschutzmatten

Minimieren Sie mit den Sportmatten für Fitnessgeräte Dellen und Lärm beim Heimtraining. Das 8-teilige Puzzlematten Set mit 16 Randstücken kann nach Belieben zusammengesetzt werden und ist die perfekte Unterlage für Sportgeräte oder Gewichte. Die Hantelbank steht auf der strukturierten Oberfläche sicher. Die Unterlegmatten sind auch für Bauchmuskel- oder Yogaübungen einsetzbar. Dabei schützen die stoßfesten Bodenschutzmatten aus Schaumstoff Ihren Boden vor Schäden sowie Ihren Nachbarn vor Lärm.

Schutzmatte 8er Set im Detail
- Maße je Unterlage B x T: ca. 60 x 60 cm
- Maße Rand B x T: ca. 4 x 62 cm
- Stärke je Unterlage: ca. 1 cm
- Gesamtfläche: ca. 3 m²
- Gewicht einzelne Bodenmatte: ca. 270 g
- Gewicht gesamt: ca. 2,2 kg
- Material: EVA
- Farbe: Grün

Fitnessbodenmatten für das Heimtraining
- Für das Workout im Zuhause mit und ohne Sportgerät
- Schützt Fußboden vor Dellen und Kratzern
- Je nach Bedarf lässt die Fläche sich erweitern
- Nach Verwendung platzsparend lagerbar
- Robust und rutschfest für intensive Nutzung
- Auch im Kinderzimmer als Spielmatte verwendbar

Lieferumfang
- 8x Bodenmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
2.09 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte relaxdays, bodenmatte, bodenschutz, bodenschutzmatte, boxmatte, breakdance-matte, dart-matte, eva-matte, fitness-boden, fitness-bodenmatten, fitness-bodenplatten, fitness-bodenschutzmatte, fitness-gummimatte, fitness-matte, fitness-puzzlematte, fitness-schutzmatte, fitnessteppich, fitnessunterlage, foam-floor-mat, foam-floor-tile, foam-flooring, foam-mat, gummi-schutzmatte, gummi-unterlage, gummimatte, gym-boden, gym-floor, gym-matte, gymnastikboden, gymnastikmatte, kampfsportmatte, kinder-spielmatte, krabbelmatte, laufband-matte, matten, puzzle-boden, puzzle-spielmatte, puzzlematte, puzzleteppich, schaumstoffmatte, schutzmatte, spielmatte, sport-bodenschutzmatte, sport-puzzlematte, sport-schutzmatte, sportboden, sportgerät-unterlage, sportmatte, sportunterlage, trainingsboden, trainingsmatte, trampoline-mat, turnmatte, unterlegmatte, 60x60, grün, sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.