Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
8 x Bodenschutzmatte in Grün - (B)60 x (T)60 cm 10037482_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037482_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037482_0
EAN/GTIN:
     4052025374822
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Sportmatten
bodenschutzmatte schwarz
Minimiere mit den Sportmatten für Fitnessgeräte Dellen und Lärm beim Heimtraining. Das 8-teilige Puzzlematten Set mit 16 Randstücken kann nach Belieben zusammengesetzt werden und ist die perfekte Unterlage für Sportgeräte oder Gewichte. Die Unterlegmatten sind auch als Spielmatten fürs Kinderzimmer oder Poolmatten fürs Plantschbecken geeignet. Dabei überzeugen die stoßfesten Bodenschutzmatten aus Schaumstoff mit geräuschminimierenden Eigenschaften ebenso wie mit ihrem grünen Rasenmotiv.

Bodenschutzmatte 8er Set im Detail
- Maße je Unterlage B x T: ca. 60 x 60 cm
- Maße Rand B x T: ca. 3 x 61 cm
- Stärke je Unterlage: ca. 1 cm
- Gesamtfläche: ca. 3 m²
- Gewicht je Unterlage: ca. 270 g
- Material: EVA, BPA-frei
- Farbe: Grün

Vielseitige Puzzlematte mit Motiv
- 8er Set Schutzmatten aus BPA-freiem Schaumstoff
- Dekoratives Design mit grünem Rasen Motiv
- Unterlegmatte für Fitnessgeräte und Workouts
- Individuell zusammensetzen und erweitern
- Inkl. Randstücke für einen geraden Abschluss
- Stoßdämpfende Wirkung - Weniger Geräusche
- Als Spielmatte, Unterlage für Plantschbecken uvm.

Lieferumfang
- 8x Bodenmatte
- 16x Randstück
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
61 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: sportmatten, bodenschutzmatte grün, baby-matte, baby-spielmatte, bodenmatte, bodenschutzmatte, breakdance-matte, dart-bodenschutz, dart-bodenschutzmatte, dart-schutzmatte, dojo-matten, fitness-bodenmatte, fitness-bodenschutzmatte, fitness-matte, fitness-schutzmatte, fitness-unterlage, fitness-unterlegmatte, fitnessboden, fitnessboden-platten, geräte-unterlage, gewicht-matte, gummiboden, gummimatten, gym-boden, gym-bodenmatten, gymmatte, gymnastikboden, hantel-unterlage, hantelmatten, judomatte, kampfsportmatten, karatematte, kinder-bodenmatte, kinder-spielmatte, laufbandmatte, matte, mma-matten, pool-unterlage, puzzle-bodenmatte, puzzle-spielmatte, puzzlematte, puzzleteppich, schutzmatte, sport-bodenmatte, sport-schutzmatten, sport-unterlage, sportboden, sportgeräte-matte, sportmatte, sportunterlage, steckmatten, trainingsboden, trainingsmatte, werkstatt-boden, 60x60, rasen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.