Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Relaxdays Kindersitzgruppe Hundemotiv, Kindertisch, 4x Hocker, Kindertischgruppen Set für Jungen und Mädchen, MDF, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037493_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037493_0
EAN/GTIN:
     4052025374938
Suchbegriffe:
Kindergartentisch
Kindertisch
relaxdays kindertisch
kindertisch
Diese runde Kindersitzecke mit Hunde-Motiv fügt sich problemlos in die bestehende Kinderzimmereinrichtung. Die Kindersitzkombination besteht aus einem Tisch und vier bunten Hockern auf kindgerechter Höhe. Letztere bieten dank integriertem Stauraum Platz für Kuscheltiere und Spielzeug. Abgerundete Ecken und Kanten am Kindermöbel-Set schützen zudem vor Verletzungen. Bereite Deinen Kindern mit dieser Kindersitzgruppe eine Freude und sorge gleichzeitig für einen echten Hingucker in der Spielecke.

Kindersitzgruppe im Detail
- Maße Tisch H x D: ca. 50,5 x 55 cm
- Maße je Stuhl H x B x T: ca. 26,5 x 29 x 29 cm

- Max. Traglast Tisch: ca. 10 kg
- Max. Traglast je Stuhl: ca. 30 kg
- Gewicht: ca. 15,8 kg
- Material: MDF
- Farbe: Bunt

Kindermaltisch mit 4 Stühlen
- Set besteht aus Tisch und 4 Hockern in kindgerechter Höhe
- Mit abgerundeten Ecken und unbedenklichen Farben
- Niedliches Hunde-Motiv in Bunt
- Zum Malen, Puzzeln, Basteln, Spielen uvm.
- Ideal für Spiel- und Kinderzimmer
- Platzsparend ineinander schieben

Lieferumfang
- 1x Kindertisch in Einzelteilen
- 4x Hocker in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellblau | Rot
Gewicht:
15.78 kg
Höhe:
50.5 cm
Länge:
55 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: kindersitzgruppe, Relaxdays kindersitzgruppe, kinderaktivitätstisch, kinder aktivitätstisch, kinder-aktivitätstisch, kinderaktivitätstische, kinder aktivitätstische, kinder-aktivitätstische, Kinderhocker, kinder hocker, kinder-hocker, kindermaltisch, kinder maltisch, kinder-maltisch, kindermaltische, kinder maltische, kinder-maltische, kindermöbel, kinder möbel, kinder-möbel, kindermöbelset, kinder möbelset, kindermöbel set, kinder-möbelset, kindermöbel-set, kinder möbel set, kinder-möbel-set, kindermöbelsets, kinder möbelsets, kindermöbel sets, kinder-möbelsets, kindermöbel-sets, kinder möbel sets, kinder-möbel-sets, kindersitzecke, kinder sitzecke, kinder-sitzecke, kindersitzecken, kinder sitzecken, kinder-sitzecken, kindersitzkombi, kinder sitzkombi, kinder-sitzkombi, kindersitzkombis, kinder sitzkombis, kinder-sitzkombis, kindersitzkombination, kinder sitzkombination, kinder-sitzkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.