Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
3-tlg. Kindersitzgruppe in Bunt 10037515_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037515_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037515_0
EAN/GTIN:
     4052025375157
Suchbegriffe:
Kinderstuhl
kinderstuhl
Diese niedliche Kindersitzgruppe ist eine tolle Sitzgelegenheit für das Kinderzimmer. Das 3-teilige Set besteht aus einem Kindertisch und 2 Stühlen. Lass Deine Kleinen selbstständig an dem geräumigen Basteltisch malen, spielen oder essen. Dank der niedrigen Sitz- und Tischhöhe können 2 Kinder bequem auf der Kinder-Sitzgarnitur Platz nehmen und sich wie die Großen fühlen. Die robuste Kindersitzecke überzeugt dabei mit ihrem farbenfrohen Monster Design, das Kinderaugen zum Strahlen bringt.

Kindersitzgruppe im Detail
- Maße Tisch H x B x T: ca. 44 x 60 x 60 cm, ca. 4,8 kg
- Maße je Stuhl H x B x T: ca. 50 x 30 x 29 cm, ca. 2,2 kg
- Sitzhöhe: ca. 26,5 cm
- Sitzfläche B x T: ca. 26,5 x 22,5 cm
- Traglast: ca. 20 kg (Tisch), 30 kg (je Stuhl)
- Material: MDF, Kiefernholz
- Farbe: Bunt mit Monster Motiv

Niedliche Sitzgarnitur fürs Kinderzimmer
- 3-teilige Tischgruppe für das Kinderzimmer
- 2 niedrige Stühle mit kindgerechter Sitzhöhe
- Großer Tisch zum Malen, Basteln, Essen uvm.
- Buntes Monster Design als lustiger Hingucker
- Niedliche Sitzgelegenheit für Jungen und Mädchen

Lieferumfang
- 1x Kindertisch in Einzelteilen
- 2x Kinderstuhl in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Blau | Weiß
Gewicht:
8.99 kg
Höhe:
44 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: basteltisch, child-chair, child-table, children-chair, children-table, childrens-chair, childrens-table, kid-chair, kid-table, kids-chair, kids-table, kinder-basteltisch, kinder-holztisch, kinder-maltisch, kinder-sitzecke, kinder-sitzgarnitur, kinder-sitzgruppe, kinder-spieltisch, kinder-stuhl, kinder-stuhl-set, kinder-stühle-set, kinder-tisch, kinderecke, kindermöbel, kindertisch-set, kindertischgruppe, kinderzimmer-möbel, kinderzimmer-stuhl, kinderzimmer-tisch, maltisch, sitzgruppe, tisch-sitzgruppe, tischgruppe, toddler-chair, toddler-table, 3-teilig, blau, bunt, design, für-mädchen, gelb, grün, holz, indoor, junge, jungen, kinder, kinderzimmer, kleinkind, mit-spieltisch, mit-stühlen, rot, set, zimmer, kindertisch-mit-stühle, kindertisch-mit-stühlen, tisch-und-stühle-für-kinder, kinder-tisch-stuhl-set, sitzgruppe-kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.