Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Pflanzenregal in Braun - (B)89 x (H)130 x (T)30 cm 10037575_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037575_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037575_0
EAN/GTIN:
     4052025375751
Suchbegriffe:
blumen etagere
blumen standplatz
blumen standregal
blumen treppenregal
Das große Pflanzenregal schafft den nötigen Platz, um Deine geliebten Zimmerpflanzen dekorativ zu präsentieren. Ob Blumen- oder Pflanztopf, Trockenblumen oder Dekoartikel, auf den 11 geräumigen Stufen kommen Deine Arrangements bestens zur Geltung. Mit ihrem Design aus natürlichem Bambus überzeugt die braune Pflanzentreppe im Wohn- und Schlafzimmer. Bei Bedarf kann das Regal dank der 4 Rollen leicht verschoben werden.

Pflanzenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 130 x 89 x 30 cm

- Gewicht: ca. 6,9 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Braun

Blumenregal mit viel Stauraum
- Große Ablagen B x T: ca. 47 x 17 cm
- Kleine Ablagen B x T: ca. 19,5 x 17 cm
- Traglast kleine Ablagen: ca. 8 kg
- Traglast große Ablagen: ca. 15 kg

Blumenständer für Deine grünen Schätze
- Zimmerpflanzen, Trockenblumen oder Deko in Szene setzen
- Für grünes Wohlfühlklima in Wohn- und Schlafzimmer
- Braunes Design aus natürlichem Bambus
- Blumenregal mit viel Stauraum auf 11 Ablagen
- Dank Rollen kann das Regal leicht verschoben werden
- Bei Bedarf die Pflanzetagere an der Wand befestigen

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
6.98 kg
Höhe:
130 cm
Länge:
30 cm
Breite:
89 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.