Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Pflanzenregal in Braun - (B)81 x (H)82 x (T)36 cm 10037577_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037577_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037577_0
EAN/GTIN:
     4052025375775
Suchbegriffe:
blumen etagere
blumen standplatz
blumen standregal
blumen treppenregal
Das große Pflanzenregal schafft den nötigen Platz, um Deine geliebten Zimmerpflanzen dekorativ zu präsentieren. Ob Blumen- oder Pflanztopf, Trockenblumen oder Dekoartikel, auf den 3 geräumigen Stufen kommen Deine Arrangements bestens zur Geltung. Mit ihrem Design aus natürlichem Bambus überzeugt die braune Pflanzentreppe im Wohn- und Schlafzimmer. Bei Bedarf kann das Regal dank der 4 Rollen leicht verschoben werden.

Pflanzenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 82 x 81 x 36 cm
- Traglast je Ablage: ca. 10 kg

- Gewicht: ca. 3,1 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Braun

Blumenregal mit viel Stauraum
- Obere Ablage B x T: ca. 25 x 25 cm
- Mittlere Ablage B x T: ca. 34,5 x 25 cm
- Untere Ablage B x T: ca. 81 x 25 cm

Blumenständer für Deine grünen Schätze
- Zimmerpflanzen, Trockenblumen oder Deko in Szene setzen
- Für grünes Wohlfühlklima in Wohn- und Schlafzimmer
- Braunes Design aus natürlichem Bambus
- Blumenregal mit viel Stauraum auf 3 Ablagen
- Dank Rollen kann das Regal leicht verschoben werden
- Bei Bedarf die Pflanzetagere an der Wand befestigen

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
3.11 kg
Höhe:
82 cm
Länge:
36 cm
Breite:
81 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.