Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Pflanzenregal in Braun - (B)120 x (H)103 x (T)35,5 cm 10037583_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037583_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037583_0
EAN/GTIN:
     4052025375836
Suchbegriffe:
blumen etagere
blumen standplatz
blumen standregal
blumen treppenregal
Das große Pflanzenregal schafft den nötigen Platz, um Deine geliebten Zimmerpflanzen dekorativ zu präsentieren. Ob Blumen- oder Pflanztopf, Trockenblumen oder Dekoartikel, auf den 9 geräumigen Stufen kommen Deine Arrangements bestens zur Geltung. Mit ihrem Design aus natürlichem Bambus überzeugt die braune Pflanzentreppe im Wohn- und Schlafzimmer. Bei Bedarf kann das Regal dank der 6 Rollen leicht verschoben werden.

Pflanzenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 103 x 120 x 35,5 cm

- Gewicht: ca. 6,7 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Braun

Blumenregal mit viel Stauraum
- Seitliche Ablagen B x T: ca. 38,5 x 25 cm
- Große Ablagen (mittig) B x T: ca. 34,5 x 25 cm
- Große Ablage (oben) B x T: ca. 41,5 x 25 cm
- Kleine Ablagen B x T: ca. 17,5 x 25 cm
- Traglast kleine Ablagen: ca. 10 kg
- Traglast große Ablagen (mittig/oben): ca. 15 kg

Blumenständer für Deine grünen Schätze
- Grünschätze oder Deko gekonnt in Szene setzen
- Mit 9 Ablagen für Zimmerpflanzen, Trockenblumen
- Für Wohlfühlklima in Wohn- und Schlafzimmer
- Blumenpodest aus Bambus für natürliches Flair
- Dank 6 Rollen bei Bedarf leicht zu verschieben
- Für zusätzlichen Halt an der Wand befestigen

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
6.69 kg
Höhe:
103 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.