Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)114 x (H)110 x (T)36 cm 10037587_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037587_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037587_0
EAN/GTIN:
     4052025375874
Suchbegriffe:
blumen etagere
blumen standplatz
blumen standregal
blumen treppenregal
Das große Pflanzenregal schafft den nötigen Platz, um Deine geliebten Zimmerpflanzen dekorativ zu präsentieren. Ob Blumen- oder Pflanztopf, Trockenblumen oder Dekoartikel, auf den 8 geräumigen Stufen kommen Deine Arrangements bestens zur Geltung. Mit ihrem natürlichem Design aus Bambus überzeugt die Pflanzentreppe im Wohn- und Schlafzimmer. Bei Bedarf kann das dunkelbraune Regal dank der 4 Rollen leicht verschoben werden.

Pflanzenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 110 x 114 x 36 cm

- Gewicht: ca. 7,3 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Dunkelbraun

Blumenregal mit viel Stauraum
- Kleine Ablagen außen B x T: ca. 23 x 25 cm
- Obere Ablage B x T: ca. 56 x 25 cm
- Ablagen in der Mitte B x T: ca. 71 x 25 cm
- Untere Ablage B x T: ca. 95 x 25 cm

Blumenständer für Deine grünen Schätze
- Zimmerpflanzen, Trockenblumen oder Deko in Szene setzen
- Für grünes Wohlfühlklima in Wohn- und Schlafzimmer
- Dunkelbraunes Design aus natürlichem Bambus
- Blumenregal mit viel Stauraum auf 8 Ablagen
- Dank Rollen kann das Regal leicht verschoben werden

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
7.31 kg
Höhe:
110 cm
Länge:
36 cm
Breite:
114 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.