Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Pflanzenregal in Dunkelbraun - (B)119 x (H)83 x (T)36 cm 10037589_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037589_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037589_0
EAN/GTIN:
     4052025375898
Suchbegriffe:
blumen etagere
blumen standplatz
blumen standregal
blumen treppenregal
Das große Pflanzenregal schafft den nötigen Platz, um Deine geliebten Zimmerpflanzen dekorativ zu präsentieren. Ob Blumen- oder Pflanztopf, Trockenblumen oder Dekoartikel, auf den 6 geräumigen Stufen kommen Deine Arrangements bestens zur Geltung. Mit ihrem natürlichem Design aus Bambus überzeugt die Pflanzentreppe im Wohn- und Schlafzimmer. Bei Bedarf kann das dunkelbraune Regal dank der 6 Rollen leicht verschoben werden.

Pflanzenregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 83 x 119 x 36 cm
- Max. Traglast: ca. 90 kg

- Gewicht: ca. 5,8 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Dunkelbraun

Blumenregal mit viel Stauraum
- Kleine Ablagen B x T: ca. 23 x 25 cm
- Große Ablagen B x T: ca. 35 x 25 cm
- Mittlere Ablage B x T: ca. 38 x 25 cm
- Unterste Ablage B x T: ca. 110 x 25 cm

Blumenständer für Deine grünen Schätze
- Zimmerpflanzen, Trockenblumen oder Deko in Szene setzen
- Für grünes Wohlfühlklima in Wohn- und Schlafzimmer
- Dunkelbraunes Design aus natürlichem Bambus
- Blumenregal mit viel Stauraum auf 6 Ablagen
- Dank Rollen kann das Regal leicht verschoben werden
- Bei Bedarf die Pflanzetagere an der Wand befestigen

Lieferumfang
- 1x Blumentreppe in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
5.8 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
36 cm
Breite:
119 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.