Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Blumenkasten in Braun - (B)29,5 x (H)12,5 x (T)20 cm 10037610_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037610_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037610_0
EAN/GTIN:
     4052025376109
Suchbegriffe:
Balkonkasten
Blumenkasten für Balkon
Jardiniere
blumenkasten für balkon
Verschönern Sie Ihren Garten, den Balkon oder die Terrasse mit diesen Pflanzengefäßen im 2er Set. Gefertigt aus robustem Tannenholz, bestechen die Blumentöpfe mit ihrer geflammten Vintage-Optik. Doch die länglichen Blumenkästen sind nicht nur ein echter Blickfang. Sie können ebenso zum Bepflanzen genutzt werden. Die Blumenkübel sind bereits mit Folie ausgekleidet, um Blumen und Kräuter in Szene zu setzen. Auch drinnen auf der Fensterbank sorgen die Pflanzenkübel für einen rustikalen Charme.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Blumenkasten Holz im Detail
- Maße H x B x T: ca. 12,5 x 29,5 x 20 cm
- Maße innen H x B x T: ca. 9 x 26 x 17 cm
- Gewicht: je ca. 520 g
- Material: Spießtannenholz, Kunststoff
- Farbe: Braun

Rustikaler Pflanzkasten im 2er Set
- Dekorative Blumentöpfe für Garten, Balkon und Terrasse
- Handgefertigt aus wetterbeständigem Tannenholz
- Mit Folie ausgekleidet zum direkten Bepflanzen
- Auch zum Hinstellen im Wohnbereich geeignet
- Geflammte Optik als echter Hingucker

Lieferumfang
- 2x Holz Übertopf
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.96 kg
Höhe:
12.5 cm
Länge:
20 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: balkon-blumenkasten, blumenkästen, blumenkübel, blumentopf, blumentrog, blumenübertopf, blumenwanne, fensterbank-blumenkasten, flower-pot, gartentrog, holz-blumenkasten, holz-blumentopf, holz-pflanzkasten, holz-übertopf, holzkübel, holzwanne, kräuterkasten, kräuterkiste, kräuterkübel, kräutertopf, pflanzengefäß, pflanzenkübel, pflanzfass, pflanzgefäß, pflanzkasten, pflanzkübel, sukkulentenkasten, übertopf, 20-cm-tief, 30-cm-breit, 30-cm-lang, aus-holz, balkon, blumen, deko, deko-außen, deko-für-innen, design, draußen, drinnen, fass, fensterbank, fensterbank-außen, für-balkon, für-innen, garten, holz, holz-für-draußen, indoor, innen, innen-fensterbank, innen-lang, innen-wohnzimmer, innenbereich, kräuter, lang, länglich, natur, outdoor, rund, terrasse, vintage, vintage-außen, blumenfass-garten-holz, blumenkübel-fass, balkonkasten-holz, pflanzkasten-balkon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.