Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogelhaus in Natur 10037639_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Vogelhaus in Natur 10037639_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037639_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037639_0
EAN/GTIN:
     4052025376390
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Dieser Deko Vogelkasten ist ein toller Hingucker für Ihr Zuhause. Das unbehandelte Holz verleiht dem authentischen Vogelhaus einen urigen Charme. Hängen Sie die Vogelhütte auf oder stellen Sie diese einfach dekorativ auf die Terrasse oder den Balkon. Geschmückt mit Blumen, Dekor oder Vogelfiguren versprüht das Holzhaus eine wohlige Atmosphäre. Die Vogelvilla ist zudem eine schöne Geschenkidee für Vogelfreunde oder kann in Volieren als Rückzugsort für Finken, Sittiche und Co. dienen.

Hinweis: Da es sich um ein handgefertigtes Naturprodukt handelt, kann es zu Farb- und Größenabweichungen kommen.

Vogelhaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 13,5 x 16 cm
- Einflugloch H x B: ca. 4 x 4 cm
- Gewicht: ca. 0,4 kg
- Material: Holz, Stroh
- Farbe: Natur

Geflochtenes Vogelhäuschen zur Dekoration
- Hingucker auf Balkon, Terrasse und im Garten
- Authentisches Vogelhaus mit Dach und Flugloch
- Toller Rückzugort für kleine Ziervögel oder als Kleintierzubehör
- Mit Schlaufe zum Aufhängen an Baum oder Hauswand
- Natürliches Design - Geflochtenes Stroh und Rindendach

Lieferumfang
- 1x Vogelhaus
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
16 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, vogel haus, balkonvogelhaus, bird-house, dekovogelhaus, dekovogelkasten, dekohaus, dekohäuschen, holzhäuschen, holzvogelhaus, minivogelhaus, minivogelhäuschen, vogelhaus, vogelhäuschen, vogelhausdeko, vogelhütte, vogelkasten, vogelvilla, aufhängen, einflugloch, für-vögel, phoebe-zhennan, hängend, holz, natur, naturholz, spitzdach, vogel, zum-aufhängen, zum-hängen, ausgefallene-vogelhäuser, deko-vogelhaus-klein, deko-vogelhaus-mini, deko-vogelhäuschen-mini, holz-vogelhaus-deko, holzhaus-vögel, kleine-vogelhäuschen-deko, kleine-vogelhäuser, kleines-vogelhaus, kleines-vogelhaus-deko, kleines-vogelhäuschen, mini-deko-vogelhaus, mini-vogelhaus-deko, mini-vogelhäuschen-deko, vogelbrutkasten-zum-aufhängen, vogelhaus-aus-holz, vogelhaus-ausgefallen, vogelhaus-außergewöhnlich, vogelhaus-balkon, vogelhaus-deco, vogelhaus-deko, vogelhaus-deko-holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.