Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Blumenampel in Braun 10037664_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
3x Blumenampel in Braun 10037664_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037664_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037664_0
EAN/GTIN:
     4052025376642
Suchbegriffe:
Blumenampel
Mit dieser Blumenampel lassen sich Ihre Lieblingspflanzen als Hingucker aufhängen und präsentieren. Der Durchmesser der Pflanzenkörbe von 30cm sorgt dafür, dass viel Platz für Blumen oder andere Gewächse gegeben ist. Passend dazu ist das Innere der Hängeblumentöpfe mit einer Folie versehen. Aus Weide gefertigt versprühen Sie natürlichen Charme. Die 3 Pflanzenampeln lassen sich einzeln oder nebeneinander am Haken aufhängen. Ihren kreativen Ideen ist mit den Blumenkörben keine Grenze gesetzt!

Blumenampel 3er Set im Detail
- Größe Hängekorb mit Kette: H x D: ca. 52 x 30 cm
- Größe Pflanzenkorb: H x D: ca. 14 x 30 cm

- Gewicht: ca. 240 g
- Material: Weide
- Farbe: Braun

Hängeblumentöpfe in Ratten-Optik
- Zum stylischen Aufhängen von Pflanzen und Blumen
- Praktisches Blumenampel 3er Set
- Pflanzkorb mit Folie bietet Lieblingspflanzen ein Zuhause
- Zur Verschönerung von Innenräumen und Außenbereichen
- Natürliche Optik durch verwendetes Weidenholz

Lieferumfang
- 3x Pflanzenkorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.79 kg
Höhe:
52 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: blumen-ampel, blumen-ampeln, blumenampel, blumenampel-3-Körbe, blumenhänger, blumenkorb, haengeblumentopf, hänge-blumentopf, hängeampel, hängeblumentöpfe, hängekorb, hängetopf, kräuterampel, pflanzen-ampel, pflanzen-aufhänger, pflanzenampel, pflanzenhalter, pflanzenhänger, 30-cm, 3er, 3-teilig, aufhängen, aussen, bepflanzen, bepflanzt, braun, drei, drinnen, groß, indoor, innen, kette, mit-folie, rund, ampeln-für-blumen, balkon-deko, blumenampel-außen, blumenampel-balkon, blumenampel-innen, blumenampeln-zum-aufhängen, blumenampeln-zum-aufhängen-groß, blumenhängeampel-für-innen, blumentopf-ampel, blumentopf-hängend, blumentopf-set, blumentöpfe-zum-aufhängen, deko-blumenkorb, hängeampel-aussen, hängeampel-innen, hängeampel-outdoor, hängekorb-pflanzen, hängende-blumenampeln, hängende-blumentöpfe, hängetopf-für-pflanzen, mini-planthanger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.