Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Türgarderobe "klappbar" in Schwarz 10037736_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037736_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037736_0
EAN/GTIN:
     4052025377366
Suchbegriffe:
Türgarderobe
Türhaken
Türhängehaken
türgarderobe
Dieser Türhänger bietet Ihnen eine flexible Lösung zum Aufhängen von Kleidung. Der Garderobenhaken wird ganz ohne Montage einfach an der Tür eingehängt und überzeugt mit seinem modernen Design aus Metall und Holz. Kleider, Blusen, Jacken und andere Kleidungsstücke können Sie mitsamt Kleiderbügel an der Klappgarderobe aufhängen. Auch Taschen, Schals oder Tücher finden auf dem Klapphaken Platz. Bei Nichtgebrauch klappen Sie den Türhaken einfach zu, ein kleiner Magnet hält ihn geschlossen.

Türgarderobe klappbar im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 21 x 2,5 x 18 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 21 x 2,5 x 4,5 cm
- Breite Türfalz: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Eisen, Lotusholz
- Farbe: schwarz, natur

Klappbarer Kleiderhaken für die Tür
- Zum Einhängen an Schranktüren oder Zimmertüren
- Mit Kerben zum Aufhängen von bis zu 6 Kleiderbügeln
- Auch für Taschen, Schals und mehr geeignet
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen
- Kleiner Magnet hält Garderobe geschlossen
- Modernes Design aus mattem Metall und Holz

Lieferumfang
- 1x Kleideraufhänger
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.155 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
18 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: clothes-hook, coat-hook, door-coat-hanger, door-hanger, door-hook, door-hooks, garderoben-türhaken, garderobenhaken, haken, jackenaufhänger, klappgarderobe, klapphaken, kleider-aufhänger, kleider-halter, kleiderhacken, kleiderhaken, kleiderlüfter, kleidertürhaken, overdoor-hook, schrankhaken, tuerhaken, tür-haken, tür-kleiderhaken, türaufhänger, türgarderobenhaken, türhaken, türhänger, türrahmen-haken, wäschelüfter, ausklappbar, einhängen, garderobe, holz, klappbar, tür, schwarz, zum-aufhängen, zum-einhängen, zum-klappen, kleiderhaken-klappbar, türgarderobe-klappbar, türhaken-zum-einhängen, klappbarer-kleiderhaken, haken-klappbar, kleiderhaken-tür, türgarderobe-zum-einhängen, kleiderstange-zum-einhängen, klappbare-kleiderhaken, kleiderhaken-ausklappbar, kleiderhaken-holz, kleiderhaken-schrank-außen, türhaken-schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.