Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Kinderregal "Monster" in Bunt - (B)63,5 x (H)100 x (T)40 cm 10037755_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037755_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037755_0
EAN/GTIN:
     4052025377557
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule
Dieser niedliche Kinderschrank mit Monster-Motiv ist eine ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für das Kinderzimmer. 5 Fächer bieten ausreichend Stauraum für Bücher, Kuscheltiere, Spiel- und Bastelsachen. Dank der kindgerechten Höhe können bereits Kleinkinder das stabile Spielregal selbstständig aus- und einräumen. Abgerundete Ecken und Kanten schützen dabei vor Verletzungen. Bereite Deinen Kindern mit diesem Kinderschrank im Haus-Design eine Freude und sorge gleichzeitig für Ordnung in der Spielecke.

Kinderregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 100 x 63,5 x 40 cm
- Max. Traglast pro Ablage: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 15,5 kg
- Material: MDF
- Farbe: Bunt

Aufbewahrungsregal fürs Kinderzimmer
- Praktische Spielzeugablage für Spielsachen aller Art
- 3 offene Fächer und 2 Fächer mit Türen bieten viel Stauraum
- Kindgerechte Größe zum eigenständigen Ein- und Ausräumen
- Spielzeugaufbewahrung zur Förderung des Ordnungssinns
- Niedliches Design mit lustigen Monstern für Kinder

Lieferumfang
- 1x Spielzeugregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Blau | Orange
Gewicht:
15.58 kg
Höhe:
100 cm
Länge:
40 cm
Breite:
63.5 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsregal, baby-bücherregal, babyregal, children-bookshelf, kinder-bücherregal, kinder-buchregal, kinder-ordnungssystem, kinder-schrank, kinder-spielzeugschrank, kinder-zeitungsständer, kindermöbel, kinderregal, kinderzimmer-bücherregal, kinderzimmer-organizer, kinderzimmer-regal, kinderzimmer-schrank, kinderzimmermöbel, spielregal, spielsachenregal, spielzeug-aufbewahrung, spielzeug-aufbewahrungsregal, spielzeug-organizer, spielzeug-schrank, spielzeugablage, spielzeugregal, toy-organizer, toy-storage, kinderregale, kinderzimmer-regale, kinder-bücherregale, kinderschränke, baby, blau, buch, bücher, bunt, für-kinderzimmer, holz, jungen, jungs, kind, kinder, kinderzimmer, klein, mädchen, mdf, mit-motiv, mit-tür, mit-türen, monster, offene-fächer, orange, schmal, spielzeug, weiß, kinderregal-haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.