Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Kinderregal "Schwan" in Weiß/ Rosa - (B)75 x (H)128 x (T)34 cm 10037783_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037783_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037783_0
EAN/GTIN:
     4052025377830
Suchbegriffe:
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule
Das Spielregal in cooler Hausform eignet sich ideal zur Spielzeugaufbewahrung im Kinderzimmer. In 5 Fächern und 2 Boxen steht ausreichend Platz zur Verfügung, um Kuscheltiere, Bücher und Spielsachen ordentlich zu verstauen. Dank der offenen Regalebenen und der kindgerechten Höhe können die Kleinen das stabile Spielsachenregal selbstständig aus- und einräumen. Das niedliche Schwanenherz-Design samt gepunkteter Rückwand wird alle Kinder begeistern.

Kinderregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 128 x 75 x 34 cm
- Traglast je Ablage: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 22,4 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß, Rosa

Spielzeugregal mit Fächern und Rollboxen
- Dachfach innen H x B x T: ca. 32 x 72 x 21,5 cm
- Große Fächer innen H x B x T: ca. 28 x 46,5 x 21,5 cm
- Kleine Fächer innen H x B x T: ca. 28 x 25 x 21,5 cm
- Rollboxen innen H x B x T: ca. 23,5 x 32,5 x 29,5 cm

Aufbewahrungsregal für das Kinderzimmer
- Regal bietet viel Stauraum für Bücher und Spielsachen aller Art
- 5 offene Fächer zum eigenständigen Ein- und Ausräumen
- 2 Kisten mit Rollen und handlichen Griffmulden
- Kinderbücherregal zur Förderung des Ordnungssinns
- Schwanenherz-Design mit gepunkteter Rückwand
- Hohes Spielzeugregal mit originellem Spitzdach
- Inklusive Möbelwinkel zur Wandbefestigung

Lieferumfang
- 1x Kinderzimmerregal in Einzelteilen
- 1x Möbelwinkel mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rosa
Gewicht:
24.39 kg
Höhe:
128 cm
Länge:
34 cm
Breite:
75 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrungsregal, baby bücherregal, babyregal, children bookshelf, kinder bücherregal, kinder buchregal, kinderaufbewahrungsregal, kinderkommode, kindermöbel, kinderordnungssystem, kinderregal, kinderschrank, kinderspielzeugregal, kinderzimmer bücherregal, kinderzimmer organizer, kinderzimmer regal, kinderzimmeraufbewahrung, kinderzimmeraufbewahrungsregal, kinderzimmerkommode, kinderzimmermöbel, kinderzimmerregal, kinderzimmerschrank, kinderzimmerspielzeugregal, spieleregal, spielregal, spielsachenregal, spielzeug organizer, spielzeugablage, spielzeugaufbewahrungsregal, spielzeugregal, toy organizer, toy storage, baby, bücher, für kinderzimmer, haus, hausform, hoch, junge, kind, kinderzimmer, klein, kleinkind, mädchen, mdf, mit dach, offen, rosa, mit boxen, mit rollen, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.