Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Kinderkleiderständer "Seefahrt" in Blau/ Weiß - (B)60 x (H)120 x (T)40 cm 10037789_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10037789_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10037789_0
EAN/GTIN:
     4052025377892
Suchbegriffe:
baby garderobe
baby kleiderständer
baby kleiderstange
baby möbel

Mit der Kindergarderobe hast Du nicht nur die Kinderkleidung für den Tag im Überblick, sondern unterstützt zugleich die Selbstständigkeit Deines Kindes. Der Kinderkleiderständer lädt die Kleinen zum Ein- und Ausräumen ihrer Lieblingsoutfits ein und motiviert zum selbstständigen An- und Auskleiden. T-Shirts, Kleider, Hemden und Jacken werden an der Garderobenstange aufgehängt. Weitere Kleidungsstücke wie Hosen, Pullover, Schuhe oder auch ein kleiner Rucksack finden in den Ablagefächern Platz.

Kleiderständer Kinder im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 120 x 60 x 40 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 57 x 2 cm
- Obere Ablage B x T: ca. 57 x 35 cm
- 2 Fächer H x B x T: ca. 23 x 57 x 37,5 cm
- Traglast: ca. 16 kg
- Gewicht: ca. 13,2 kg
- Material: MDF, Kiefernholz
- Farbe: Blau, Weiß

Freistehende Garderobe für das Kinderzimmer
- Garderobenständer mit Kleiderstange und Ablagefächern
- Zum Aufhängen und Ablegen von Baby- und Kinderkleidung
- Kindgerechte Größe zum eigenständigen Aufräumen der Kleidungsstücke
- Dekoratives Design in Blau und Weiß mit coolem Seefahrt-Motiv
- Kinderkleiderstange in stabiler Fertigung aus pflegeleichtem MDF
- Inklusive Montagematerial zur sicheren Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Kindergarderobenständer in Einzelteilen
- Wandmontagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellblau | Blau
Gewicht:
13.23 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.